Beli jual current transformer jakarta di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Phoenix Contact Current TransformerDeskripsi:Bus-bar current transformer, 50 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 1.25 VA rated power
- LARKIN Current Transformer CT Diameter 30atribut:
- Busbar Size: 30
- CIC Current Transformer ICX-1Deskripsi:Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisiatribut:
- Burden (VA) Class 1: 15
- CIC Current Transformer ICY-2Deskripsi:Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisiatribut:
- Burden (VA) Class 1: 10
- DV Current Transformer Split Coreatribut:
- Accuracy Class : 1
- CIC Current Transformer ICM-1BDeskripsi:Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisiatribut:
- Burden (VA) Class 1: 30
- CIC Current Transformer ICY-3SDeskripsi:Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisiatribut:
- Burden (VA) Class 1: 2.5
- PM Current TransformerDeskripsi:- Sesuai standard IEC 60044-1, casing terbuat dari ABS yang tidak terbakar (V-0)- Menggunakan material core grade M3- Setiap CT dilengkapi dengan test report untuk menjamin keakurasian produk- Ratio CT tercantum di body CT, menerima LV CT pesanan khusus- Sesuai untuk billing meter dan aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi (Class 0.5)- CT PM buatan indonesia diproduksi dengan QC sesuai dengan standard ISO 9001- PM-100/Ukuran busbar maksimum 10x100mm atau 30x80mm
- CIC Current Transformer ICY-3S-1BDeskripsi:Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisiatribut:
- Burden (VA) Class 1: 5
- ENTES L.V. Current TransformerDeskripsi:CT Series Current Transformers provide an economical solution for energy monitoring and electrical measurements with its compact design.atribut:
- Ratio: 1/2500
- Inner Diameter (mm): 15.5
- Outer Diameter (mm): 43
- Class: 1
- WEIDMULLER Three-phase Current transformeratribut:
- Depth (mm): 37
- Depth (inch): 1.457
- Mitsubishi Electric Zero-Phase Current Transformeratribut:
- Frequency (Hz): 50/60 (shared)
- Rated Voltage (V): 6600
Daftar Harga jual current transformer jakarta Terbaru October 2025
DV Current Transformer Fixed Type | Rp62.000 |
Phoenix Contact Current Transformer | Rp539.900 |
LARKIN Current Transformer CT Diameter 30 | Rp48.000 |
CIC Current Transformer ICX-1 | Rp179.900 |
WEIDMULLER Difference Current Transformer (Residual Current Monitoring, Rcm) | Rp3.999.900 |
Schneider Electric Acti9 iEM3000 Series Current Transformer Tropicalised | Rp109.900 |
CIC Current Transformer ICY-2 | Rp129.900 |
DV Current Transformer Split Core | Rp749.900 |
WEIDMULLER Current transformer | Rp859.900 |
CIC Current Transformer ICM-1B | Rp529.900 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)