Non Brand Current Transformer

Sebelum PPN:
Rp959.900 - Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121001
Electrical Connection - Current Transformer3 ft 7 in 16 AWG Leads
For use withPanel Meters
Secondary Range (A)0 to 5
WindowRound

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use these current transformers to monitor and measure electrical currents in panels and electrical equipment. With input as high as 500 A AC, they can be used with both meters and signaling devices.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Solid Core Current Transformer Primary Range 0 to 100A Secondary Range 0 to 5A Hole Dia - Current Transformer 1.18 in Electrical Connection - Current Transformer 3 ft 7 in 16 AWG Leads Window Round Overall Depth 1.97 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan