GAE Current Transformer Window Type (CT/Trafo Arus)

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Case ColorBlack
Case MaterialPC V0
ClassCL 1.0
Class of InsulationE
FS Size5
Highest Voltage For Equipment Um (r.m.s.) (kV)0.72
Rated Dynamic Current (idyn) (lth)2.5
Rated Frequency (Hz)50-60
Rated Power-frequency Withstand Voltage (r.m.s.) (kV)3
Rated Short-time Thermal Current (ith) (lpn)60
Relative Humidity95% (Non Condensing)
Storage Temperature (°C)-10 to +70
Working Temperature (°C)0 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A completely enclosed of current transformer most appropriate for use in low voltage switchboard plats and key components in measurement system. Current transformer are used to transformhigh primary currents to low measurement current for instrument such as ammeters and kWh meters.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan