Beli jonnesway tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
- DENKA ELECTRON Protection Tubeatribut:
- Color: Black
- Finish Material: Sheet part = PVC sheet with polyester cloth, fitting part = Velcro (nylon)
- BAHCO Insulated ScrewdriverDeskripsi:-1000V insulation specification-European standard EN60900 compliant product.-Ergo handle based on ergonomics that is gentle to the hands and prevents injuries such as tendonitis.-Part of the handle is chamfered to prevent rolling-There is a hole through which a rope can be passed through to prevent it from falling.
- JONNESWAY Screwdriver Phillips Anti Slip Grip (Obeng)atribut:
- Material: Blades Hardened Satin Finished With Magnetic Black Tip
- JONNESWAY Dr. Tool Kitatribut:
- Size Socket: 1/2 & 1/4inch
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- JONNESWAY Screwdriver Slotted Anti Slip Grip (Obeng)atribut:
- Material: Blades Hardened Satin Finished With Magnetic Black Tip
- JONNESWAY Hex Key Long Arm Anti-Slip (Kunci L)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KTC Nepros 3/8inch Sq. Tool Set (70Pcs.)Deskripsi:Top quality Nepros tool set with satisfying content of fulfillment.Total: 70 pointsUse caseNTX8700BKA: EKR-1004BK (black)NTX8700RA: EKR-1004R (red)NTX8700A: EKR-1004 (silver)atribut:
- Tools Storage Type Included: Tool Box
- Tool Storage Include: Yes
- Number of Pieces: 70
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrenchatribut:
- Material: Handle: Chrome Vanadium Steel, Driver: Chrome Molybdenum Steel
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Deskripsi:kunci torqueatribut:
- Color: Red
- Torque Range (N m): 10 to 75
Daftar Harga jonnesway tool Terbaru March 2026
| JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit | Rp4.899.900 |
| DENKA ELECTRON Protection Tube | Rp1.199.900 |
| BAHCO Insulated Screwdriver | Rp219.900 |
| JONNESWAY Insulated Screwdriver Set | Rp559.900 |
| JONNESWAY Hex Key Ball Point Long Arm Anti-Slip Set (Kunci L) | Rp239.900 |
| JONNESWAY Screwdriver Phillips Anti Slip Grip (Obeng) | Rp51.900 |
| JONNESWAY Dr. Tool Kit | Rp3.199.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| JONNESWAY Hex Key Ball Point Extra Long Arm Set (Kunci L) | Rp319.900 |
| JONNESWAY Screwdriver Slotted Anti Slip Grip (Obeng) | Rp49.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101005029-1.jpg)
/0lP105962021-1.jpg)


/1dP101005049-2.jpg)
/1dP105962049-1.jpg)
/3kP105962128-1.jpg)
/45P106768149-1.jpg)
/P101005040-1.jpg)

/P101005069-1.jpg)

/P101005065-1.jpg)

/P102250493-1.jpg)
/6mP101004238-2.jpg)