JONNESWAY Spark Plug Sockets

Sebelum PPN:
Rp27.900 - Rp51.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium Steel
Size (Inchxmm)1/2 DR.x21
Dimensions a (mm)12.7
Dimensions d1 (mm)21,0
Dimensions d2 (mm)27.8
Length (mm)23.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait