Beli jet washer american standard di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Renovo Jet WasherDeskripsi:RENOVO XYA50Jet washer
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- VR-SANITARY Bathtub Longatribut:
- Material: Acrylic
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- ONDA Exclusive Jet ShowerDeskripsi:Shower yang digunakan di toilet dengan model.atribut:
- Material: ABS Plastic
- monotaro.id Refill CutterDeskripsi:Refill Cutter 9mm dengan isi banyak dengan tempat yang praktis dibawa kemana saja. Mata pisau yang tajam, kokoh, kuat dan anti karat sangat cocok untuk kamu yang bekerja dengan praktis dan cepat.- Terbuat dari material stainless yang tajam- Mata pisau yang kuat- Mudah dipasang dan digunakan- Mata pisau bisa dipatahkan hingga 12X- Cocok digunakan untuk belajar, kerja, maupun packing.- Ukuran : 8,7 x 0,9 cmatribut:
- Material: Stainless Steel
- TOTO Bak Mandi Standar dengan Anti-Slip Timbulatribut:
- Depth (mm): 700
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- Meridian Ceramic Closetatribut:
- Material: Ceramic
- Color: White
- RYU Pressure WasherDeskripsi:It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
- American Standard Floor Drainatribut:
- Installation: Floor Mount
- VR-SANITARY Bathtub Corneratribut:
- Material: Acrylic
- Paperfine Copy Paper Light Color A4 80gsm 100sheets (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)Deskripsi:Kertas warna Paperfine cocok sebagai kertas lipat origami, untuk mencetak brosur, selebaran, atau dokumen kebutuhan kantor, untuk kebutuhan prakarya murid sekolah dan masih banyak lagi.atribut:
- Number of Sheets: 100
- Size: A4
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 210x297
Daftar Harga jet washer american standard Terbaru March 2026
| American Standard Toilet | Rp379.900 |
| Renovo Jet Washer | Rp81.900 |
| American Standard Drop in-Bathtub | Rp6.199.900 |
| TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
| Onda Jet Shower | Rp169.900 |
| American Standard Lavatory | Rp469.900 |
| TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled | Rp1.099.900 |
| VR-SANITARY Bathtub Long | Rp4.899.900 |
| American Standard Shower Set | Rp919.900 |
| American Standard Urinal | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






































































































































































/rgP110089988-15.jpg)