INAX Bathtub Freestanding Export Acrylic (Bak Mandi)

Sebelum PPN:
Rp76.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)900
Height (mm)550
Width (mm)1700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
S600 Freestanding Bathtub
Feature
- Minimalist design with elegant curves that convey luxury
- Organic curves inside and outside the tub
- Non-slip bottom surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan