Beli jenis jenis mikrofon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp339.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  2. Logitech 7.1 Surround Gaming Headset
    Mulai

    Rp1.499.900

    Logitech 7.1 Surround Gaming Headset
    Deskripsi:
    ISI KEMASAN- G433 gaming headset berkabel- USB DAC dengan 4-pole ouput 3,5 mm- Microphone boom yang dapat dilepaskan dengan micro pop filter- Kabel konsol/PC dengan kontrol inline- PC splitter untuk jack mikrofon dan headphone terpisah- Kabel mobile dengan kontrol inline dan mikrofon- Microfiber ear pad tambahan- Tas headset- Case aksesori (Hanya Blue Camo)- Dokumentasi penggunaMIKROFON- Pola Pickup Mikrofon: Cardioid (Unidirectional)- Jenis: Back Electret Condenser- Ukuran: 4 mm- Respons frekuensi: 100 Hz - 10 KHZPERSYARATAN- Port USB untuk PC atau port audio 3,5 mm untuk konsol/mobile- Windows® 7 atau versi terbaru, MacOS 10.10 atau versi terbaru, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, tablet, dan mobile- (Opsional) Akses Internet untuk Logitech G HUB dan pemasangan software 7.1 DTS - Headphone:X3Virtual 7.1 Surround hanya untuk PC dan membutuhkan penggunaan USB DAC. Stereo pada konsol, smartphone, dan tablet menggunakan analog output 3,5 mm. Beberapa controller konsol membutuhkan adaptor untuk input kabel audio.MATRIKS KOMPATIBILITAS- PC, PC VR | 7.1 Surround4Virtual 7.1 Surround hanya di PC dan membutuhkan penggunaan USB wireless. Stereo pada konsol, smartphone, dan tablet menggunakan analog output 3,5 mm. Beberapa controller konsol membutuhkan adaptor untuk input kabel audio. , via USB Stereo via 3,5 mm- PS4 |Stereo via 3,5 mm- Xbox® One |Stereo via 3,5 mm- Nintendo® Switch™ |Stereo via 3,5 mm- Apple® | Stereo via 3,5 mm- Mobile | Stereo via 3,5 mmNOMOR SUKU CADANGBlack : 981-000670Red : 981-000654Blue : 981-000693
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 172x81.7x182
    • Input Impedance (ohm): 32
  3. Alinco Handy Talky
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
Daftar Harga jenis jenis mikrofon Terbaru March 2026
Logitech USB HeadsetRp339.900
Logitech 7.1 Surround Gaming HeadsetRp1.499.900
Alinco Handy TalkyRp1.399.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)