Spesifikasi
| Dimensions (HxWxT) (mm) | 172x81.7x182 |
|---|---|
| Input Impedance (ohm) | 32 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ISI KEMASAN
- G433 gaming headset berkabel
- USB DAC dengan 4-pole ouput 3,5 mm
- Microphone boom yang dapat dilepaskan dengan micro pop filter
- Kabel konsol/PC dengan kontrol inline
- PC splitter untuk jack mikrofon dan headphone terpisah
- Kabel mobile dengan kontrol inline dan mikrofon
- Microfiber ear pad tambahan
- Tas headset
- Case aksesori (Hanya Blue Camo)
- Dokumentasi pengguna
MIKROFON
- Pola Pickup Mikrofon: Cardioid (Unidirectional)
- Jenis: Back Electret Condenser
- Ukuran: 4 mm
- Respons frekuensi: 100 Hz - 10 KHZ
PERSYARATAN
- Port USB untuk PC atau port audio 3,5 mm untuk konsol/mobile
- Windows® 7 atau versi terbaru, MacOS 10.10 atau versi terbaru, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, tablet, dan mobile
- (Opsional) Akses Internet untuk Logitech G HUB dan pemasangan software 7.1 DTS - Headphone:X3Virtual 7.1 Surround hanya untuk PC dan membutuhkan penggunaan USB DAC. Stereo pada konsol, smartphone, dan tablet menggunakan analog output 3,5 mm. Beberapa controller konsol membutuhkan adaptor untuk input kabel audio.
MATRIKS KOMPATIBILITAS
- PC, PC VR | 7.1 Surround4Virtual 7.1 Surround hanya di PC dan membutuhkan penggunaan USB wireless. Stereo pada konsol, smartphone, dan tablet menggunakan analog output 3,5 mm. Beberapa controller konsol membutuhkan adaptor untuk input kabel audio. , via USB Stereo via 3,5 mm
- PS4 |Stereo via 3,5 mm
- Xbox® One |Stereo via 3,5 mm
- Nintendo® Switch™ |Stereo via 3,5 mm
- Apple® | Stereo via 3,5 mm
- Mobile | Stereo via 3,5 mm
NOMOR SUKU CADANG
Black : 981-000670
Red : 981-000654
Blue : 981-000693
- G433 gaming headset berkabel
- USB DAC dengan 4-pole ouput 3,5 mm
- Microphone boom yang dapat dilepaskan dengan micro pop filter
- Kabel konsol/PC dengan kontrol inline
- PC splitter untuk jack mikrofon dan headphone terpisah
- Kabel mobile dengan kontrol inline dan mikrofon
- Microfiber ear pad tambahan
- Tas headset
- Case aksesori (Hanya Blue Camo)
- Dokumentasi pengguna
MIKROFON
- Pola Pickup Mikrofon: Cardioid (Unidirectional)
- Jenis: Back Electret Condenser
- Ukuran: 4 mm
- Respons frekuensi: 100 Hz - 10 KHZ
PERSYARATAN
- Port USB untuk PC atau port audio 3,5 mm untuk konsol/mobile
- Windows® 7 atau versi terbaru, MacOS 10.10 atau versi terbaru, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, tablet, dan mobile
- (Opsional) Akses Internet untuk Logitech G HUB dan pemasangan software 7.1 DTS - Headphone:X3Virtual 7.1 Surround hanya untuk PC dan membutuhkan penggunaan USB DAC. Stereo pada konsol, smartphone, dan tablet menggunakan analog output 3,5 mm. Beberapa controller konsol membutuhkan adaptor untuk input kabel audio.
MATRIKS KOMPATIBILITAS
- PC, PC VR | 7.1 Surround4Virtual 7.1 Surround hanya di PC dan membutuhkan penggunaan USB wireless. Stereo pada konsol, smartphone, dan tablet menggunakan analog output 3,5 mm. Beberapa controller konsol membutuhkan adaptor untuk input kabel audio. , via USB Stereo via 3,5 mm
- PS4 |Stereo via 3,5 mm
- Xbox® One |Stereo via 3,5 mm
- Nintendo® Switch™ |Stereo via 3,5 mm
- Apple® | Stereo via 3,5 mm
- Mobile | Stereo via 3,5 mm
NOMOR SUKU CADANG
Black : 981-000670
Red : 981-000654
Blue : 981-000693
Feature
DTS HEADPHONE:XNikmati 7.1 surround sound menakjubkan dengan DTS Headphone:X Surround Sound,* menciptakan kewaspadaan spesial di dalam game yang presisi dan akurat sehingga kamu dapat mendengar musuh yang menyelinap atau tanda-tanda keahlian khusus. Kustomisasikan setiap directional channel menggunakan Logitech G HUB. Kamu bahkan dapat membuat profil audio yang berbeda untuk setiap game. Kamu harus terhubung dengan PC-mu melalui USB digital audio converter (DAC) yang disertakan untuk mengaktifkan DTS Headphone:X.
PRO-G™ AUDIO DRIVER
Pro-G Driver menghadirkan bass menggelegar dan nada tinggi yang jelas berkat bahan hybrid-mesh yang secara drastis mengurangi distorsi. G433 ear cup juga dilengkapi port akustik yang berada di belakang driver untuk menghasilkan suara spasial yang lebih dinamis.
RINGAN, SANGAT KUAT
Dengan berat 259 g, G433 terdiri dari glass-fiber injected polycarbonate yang ringan, stainless steel, dan TR-90 nylon. Dilengkapi sports-mesh ear pad akan menutup telinga dan terasa empuk saat digunakan, serta breathable. Bonus microfiber ear pad ekstra lembut juga disertakan untuk pilihan gaya dan kenyamanan Anda.
VOICE CHAT BERSERTIFIKAT
Mikrofon boom noise-cancelling dengan filter micro-pop memungkinkanmu untuk berkomunikasi dan mengobrol dengan jelas. G433 memiliki sertifikasi Discord sehingga menjamin kinerja komunikasi yang sangat jernih.
KOMPATIBEL DENGAN MULTI-PLATFORM
Kompatibel dengan PC, PS4®, Xbox® One, Nintendo® Switch™, smartphone, dan tablet. G433 dilengkapi dengan dua kabel audio terpisah agar dapat terhubung secara optimal dan dapat digunakan di hampir semua perangkat gaming.
DAPAT DILEPASKAN, DAPAT DIUBAH
G433 memiliki paket yang lengkap dan sepenuhnya modular. Mikrofon boom yang dapat dilepas dan kabelnya yang dapat ditukar dengan cepat mengubah G433 dari mode PC/konsol menjadi mode mobile/on-the-move. Ini adalah headset andal yang akan menemanimu di mana saja.
JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENDENGARNYA.
DENGAR SEMUANYA.
Manfaatkan kedahsyatan Artificial Intelligence untuk menghadirkan pengalaman audio yang benar-benar membuai dan secara unik dibuat untuk telingamu. Dengan Immerse, kamu akan mendengar suara pengisian amunisi dam lokasi langkah kaki musuh dengan akurat; kamu memiliki keuntungan bisa mendengar musuhmu sebelum mereka mendengarmu. Fitur Close Combat membawamu ke tengah-tengah aksi saat kamu merasakan peluru berdesingan di sekelilingmu. Hadirkan kedahsyatan Immerse ke headset Logitech G dan ubah telingamu menjadi senjata mematikan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
