Beli jenis gerinda tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Deskripsi:Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Padatribut:
- Grit: #320
- Thickness (mm): about 8
- Abrasive Materials: Aluminium Oxide
- Dimensions (mm): 150x230
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Deskripsi:Sebenarnya penggunaan safety glass sangatlah penting. Namun terkadang masih banyak pekerja yang kurang memperhatikan perlengkapan safety yang satu ini. Sehingga mereka tidak menggunakannya dengan benar, bahkan kadang tidak menggunakan kacamata sama sekali. Hal ini tentunya sangat beresiko, terlebih jika kebetulan Anda bekerja di area yang mewajibkan peralatan keselamatan kerja.Untuk memberikan kenyamanan pada saat digunakan, kami memiliki banyak pilihan kacamata safety yang bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga model yang cocok. Beberapa type kacamata safety yang kami miliki diantaranya adalah:- kacamata dengan frame gelap- kacamata dengan frame clear atau beningMasing masing dari type tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pemakaian di lapangan. Sebagai contoh misalnya, untuk pekerja bengkel, kacamata warna bening cocok digunakan, namun tidak demikian untuk pekerja las. Contoh lainnya, departemen laboratorium, cocok menggunakan kacamata bening sebagai pelindung ketika berada di ruangan yang banyak mengandung bahan kimia, dan seterusnya.Selain digunakan untuk melindungi mata dari partikel kecil, kacamata safety berwarna clear kadang juga dipakai untuk pekerjaan bengkel, seperti menggerinda, membubut, mengamplas, dan pekerjaan bengkel lainnya.
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- goot Temperature Controlled Soldering IronDeskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- BOSCH Flap Disc Standard for InoxDeskripsi:Cakram amplas Standard for Inox, versi lurus-EN 13743. Cocok khususnya untuk pekerjaan Inox.Semua berkat zirkonia. Ikatan resin sintetik penuh, kain jenis X yang kuat.Laju pembuangan material yang konsisten tinggi dan usia pakai sangat lama.Disk aatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Maximum Speed (rpm): 15300
- Support Materials: Pelat Serat Kaca
Daftar Harga jenis gerinda tangan Terbaru April 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut) | Rp129.900 |
| TEKIRO Tang Rivet | Rp199.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety) | Rp21.900 |
| BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp659.900 |
| goot Temperature Controlled Soldering Iron | Rp159.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101518299-1.jpg)
/P101000142-1.jpg)

/P101004041-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/G-Safe%20Safety%2FProtection%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/05P105182005-1.jpg)
/crP101518459-3.jpg)

/P101518398-1.jpg)