BOSCH Flap Disc Standard for Inox (Amplas Susun)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp369.900
Spesifikasi
Diameter (mm)100
Bore Diameter (mm)16
Maximum Speed (rpm)15300
Support MaterialsPelat Serat Kaca

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cakram amplas Standard for Inox, versi lurus-EN 13743. Cocok khususnya untuk pekerjaan Inox.
Semua berkat zirkonia. Ikatan resin sintetik penuh, kain jenis X yang kuat.
Laju pembuangan material yang konsisten tinggi dan usia pakai sangat lama.
Disk a
Description
-Flap discs Standard for Inox, straight version-EN 13743.
-Particularly suitable for Inox working.
-Powerful thanks to zirconia.
-Fully synthetic resin bonded, sturdy X-cloth.
-Consistently high material removal rate and long lifetime.
-Flap disc on carrier p

Ulasan Produk