Beli jemuran pakaian di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SJ Aluminium Jemuran Baju Panama
    Mulai

    Rp969.900

    SJ Aluminium Jemuran Baju Panama
    atribut:
    • Dimensions (cm): 180x89x138
    • Pole Size (cm): 3.8x2.5
    • Crossbar: 9
    • Material: Stainless Steel
    • Hanger Include: 16 Pcs Hanger Hole Hooks
  2. OnePro Jemuran
    Mulai

    Rp639.900

    OnePro Jemuran
    Deskripsi:
    Jemuran keluaran terbaru ini memiliki model dan bentuk yang simple dengan 3 batang pipa yang bisa extend, mudah dilipat dan disimpan. Sangat cocok digunakan untuk rumah yang tidak mempunyai area penyimpanan barang yang besar.- Dapat di lipat dan irit tempat- Muat banyak pakaian- Bisa untuk menjemur bedcover dan barang besar lainnya- Tahan beban sampai 30 kg- Free 21 suspending rings- Dapat dipanjangkan s/d 200mm
    atribut:
    • Material: 100% Stainless Steel
    • Product Dimensions (cm): 100x70x50
    • Package Dimensions (cm): 105x10x15
    • Color: Silver
    • Maximum Loading Capacity (kg): 20
  3. FORTUNA Jemuran
    Mulai

    Rp889.900

    FORTUNA Jemuran
    Deskripsi:
    Jemuran Alumunium Fortuna Merupakan Jemuran Knock Down/Rakit Dengan Bahan Alumunium yang Sangat Kuat. Cocok Untuk Rumah Tangga, Apartemen, Bisnis Loundre, dll. Terdapat 11 Palang.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  4. BINA KARYA Jemuran
    Mulai

    Rp179.900

  5. Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole
    Deskripsi:
    - Kualitas Premium terjamin mutu 100%- Rak / Gantungan Double sehingga muat sampai 2 list pakaian / handuk / Sprey dll- Bisa untuk di rumah, kantor dan aktivitas outdoor lainnya- Model Standing / Berdiri, bisa di geser dan mudah di gunakan- Kuat dan Mudah di bongkar pasang- Terdapat Roda yang memudahkan di pindah-pindah kan
    atribut:
    • Material: Stainless
  6. Alexander Clothesline
    Mulai

    Rp569.900

    Alexander Clothesline
    Deskripsi:
    Jedi adalah jemuran dinding lipat yang diproduksi oleh PT. Alexander Perkasa. Jedi terbuat dari aluminium ekstrusi sehingga menjadi lebih tahan lama dan kokoh. Jedi sangat cocok untuk dipasang di rumah, apartment, kost, ruko, rukan, dll. Praktis dan simple, dapat dilipat ke dinding sewaktu tidak dibutuhkan.
    atribut:
    • Count of Stick: 8
    • Maximum Load Capacity (kg): 35
  7. BINA KARYA Jemuran Stainless Steel
    Mulai

    Rp339.900

    BINA KARYA Jemuran Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. SJ Aluminium Jemuran Baju Tulip Aluminium
    Mulai

    Rp489.900

    SJ Aluminium Jemuran Baju Tulip Aluminium
    atribut:
    • Dimensions (cm): 175x85x135
    • Diameter Pole (mm): 16
    • Size Box Pole (mm): 18x28
  9. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  10. Kenmaster Rak Gantungan Baju Single Pole
    Mulai

    Rp129.900

    Kenmaster Rak Gantungan Baju Single Pole
    Deskripsi:
    - Kualitas Premium- Bahan yang berkualitas (Kuat, Kokoh dan tahan lama)- Cocok untuk di rumah, kantor maupun aktivitas outdoor lainnya- Terdapat roda yang memudahkan untuk di pindah kan dan di geser sesuai keingan- Mudah di pasang dan di bongkar kembali- Multifungsi (Bisa untuk tas, baju, handuk, sprey dan lainnya)- Maksimal berat 40kg
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 40
    • Material: Stainless Steel
    • Height (cm): 85-150 (Adjustable)
    • Width (cm): 42
    • Length (cm): 75
  11. LIVEO Wall  Drying Hangers
    Mulai

    Rp839.900

    LIVEO Wall Drying Hangers
    Deskripsi:
    Wall Drying Hangers Liveo LV-306. Detail Produk dari Liveo LV306: Jemuran dinding type LV306 ini memiliki panjang pipa 1 meter (1.1cm bracket) x 3 batang pipa, Terbuat dari Stainless Steel (type 304) Anti Karat & Garansi 1 Tahun, Mampu menahan beban hingga 25kg bisa untuk menjemur sprei, dll. Pemasangannya mudah dengan cara di bor di tembok/dinding rumah dengan 4 buah dynabolt (kami menyediakan jasa pemasangan dengan tarif 100rb/produk hanya untuk wilayah Jabodetabek). Penggunaan nya juga sangat mudah jika ingin di gunakan tinggal tarik saja batang pipa sampai full terbentang (90cm) jika sudah selesai di gunakan tinggal dorong kembali batang pipa tadi ke dalam (20cm). Kemasan LV-306: Terpisah antara dus bracket (Siku) dengan Pipa Jemuran. Tersedia di dalam kemasan:- Free 12 Suspending Rings untuk gantungan baju (Hanger) - Mur dan baut komplet sesuai batang jemuran - Dynabolt untuk pemasangan di dinding
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  12. MAMI1 Folded Wall Towel Rack
    Mulai

    Rp139.900

    MAMI1 Folded Wall Towel Rack
    Deskripsi:
    Rak handuk dinding yang memiliki 3 kegunaan pipa dengan ukuran 60cm. Dan dapat dilipat ke bawah ketika tidak digunakan.
    atribut:
    • Main Finishing: Anodize
    • Material: Aluminium, ABS Plastic
    • Packaging: Carton Box
    • Color: White
    • Maximum Loading Capacity (kg): Piece : 12
  13. SJ Aluminium Jemuran Baju Solana
    Mulai

    Rp859.900

    SJ Aluminium Jemuran Baju Solana
    atribut:
    • Dimensions (cm): 186x87x136
    • Diameter Pole (cm): 2.5
    • Crossbar: 9 (Atas)+ 2 (Bawah)= 11 Palangan
  14. Oxihom Shoes Rack Wooden Stacked (Rak Sepatu)
    Mulai

    Rp399.900

  15. SJ Aluminium Jemuran Baju ALEXA
    Mulai

    Rp819.900

    SJ Aluminium Jemuran Baju ALEXA
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk:- Tipe ALEXA dapat menjemur sampai 70kg- Menggunakan bahan stainless steel ukuran besar & tebal- Dilengkapi 9 pipa palangan dengan kapasitas jemur yang besar- Untuk setiap pembelian, mendapatkan cantolan lubang untuk hanger baju- Stainless Steel anti karat- Aksesoris dop & knop berkualitas- Kekuatan ekstra dengan adanya siku engsel & bracket pipa- Mudah dirakit, sudah kami bantu rakit sebagian (semi-knockdown)- Packing super aman
    atribut:
    • Color: Silver
    • Crossbar: 9
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 180x100x160
    • Material: Stainless Steel Pipe
    • Maximum Loading Capacity (kg): 70
    • Size (mm): 25
    • Size Crossbar (mm): 19
    • Thickness (mm): Stainless Steel 0.5
    • Type: Alexa
  16. Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Mulai

    Rp24.900

    Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Deskripsi:
    Gantungan/hanger baju dengan material stainless.
    atribut:
    • Finishing: Chrome
  17. Kleaner Pel Datar Spray (Flat Mop)
    Mulai

    Rp299.900

    Kleaner Pel Datar Spray (Flat Mop)
    Deskripsi:
    With Kleaner Spray Mop, you don’t have to carry a bucket when mopping. Simply by pulling the lever on the handle, water will spray out evenly.
    atribut:
    • Size (cm): 38x12
Daftar Harga jemuran pakaian Terbaru October 2026
SJ Aluminium Jemuran Baju PanamaRp969.900
OnePro JemuranRp639.900
FORTUNA JemuranRp889.900
BINA KARYA JemuranRp179.900
LIVEO Wall Drying HangersRp509.900
Kenmaster Rak Gantungan Baju Double PoleRp149.900
BINA KARYA CapstockRp249.900
Alexander ClotheslineRp569.900
BINA KARYA Jemuran Stainless SteelRp339.900
SJ Aluminium Jemuran Baju Tulip AluminiumRp489.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)