LIVEO XShaped Drying Rack

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Box Dimensions (cm)156x20.3x13.8
ColorGray
MaterialAluminum (Anti-Rust)
Product Dimensions (cm)280x80x155

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jemuran ini merupakan solusi praktis untuk menjemur pakaian,handuk dan bedcover. Dengan model simpel yang dilengkapi dengan 2 batang pipa panjang dan rak untuk kemudahan pemindahan. Lapis powder coating menjamin daya tahan warna yang lama. Kokoh, stabil, dan mampu menahan beban hingga 80kg. Mudah dilipat untuk penyimpanan yang kompak, menjadikannya cocok untuk ruangan yang terbatas rumah minimalis.
*Jemuran ini memiliki model dan bentuk yang simple dengan 2 batang pipa panjang yang memiliki lubang jemur, rak & roda.
Fitur
- Produk kokoh dan stabil
- Lapis powder coating (warna tahan lama)
- Mudah dipindahkan dan disimpan, karena produk ini dapat dilipat
- Dapat menjemur banyak pakaian dan handuk-handuk
- Tahan beban sampai 80kg
- Produk ini cocok untuk menjemur di ruangan yang terbatas, seperti apartemen atau rumah minimalis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan