Beli jbl audio di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JBL Partybox 310 SpeakerDeskripsi:Maksimalkan pesta karaoke Anda dengan JBL PartyBox 310. Mesin hiburan bergerak ini didesain untuk tampil di mana saja dan ke mana pun musik membawa Anda. Mik terpasang dan input gitar, begitu sempurna untuk pertunjukan langsung, dilengkapi dengan pertunjukan lampu yang dinamis, efek vokal keren, dan suara khas JBL berdaya 240 watt membuat Anda terlihat dan terdengar bak bintang rock pujaan. Dengan konektivitas Bluetooth dan daya tahan baterai 18 jam, opsi hiburan yang tak terbatas. Hidupkan suasana pesta dengan JBL PartyBox 310.atribut:
- Dynamic Frequency Response (Hz): 45 - 20K (-6 dB)
- Dimensions (cm): 32.6x68.8x36.8
- Bluetooth: v5.1
- Bluetooth Profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Output Power (W): 240
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- Venom Gear Studio Speaker BluetoothDeskripsi:Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABUatribut:
- Filling Time (hour): 4
- Connect Multiple Speaker: Yes
- Battery (mAh): 3x2600
- Audio RMS Output (W): 30; max: 90
- Bluetooth Range (m): Up to 45
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Ask Google Assistant: Yes
- Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
- Sensitivity (dm): 85
- JBL Portable Waterproof SpeakerDeskripsi:JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.atribut:
- Waterproof: Yes
- Bluetooth: Yes
- Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Charging Cable: Yes
- Wireless: Yes
- Rechargable Battery: Yes
- Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaokeatribut:
- Display: LED Display 7 Segment 5 DIGIT
- Polytron Portable SpeakerDeskripsi:Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
Daftar Harga jbl audio Terbaru March 2026
| JBL Speaker | Rp3.499.900 |
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
| JBL Partybox 310 Speaker | Rp9.499.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| Polytron Professional Active Speaker | Rp1.999.900 |
| JBL Portable Bluetooth Speaker | Rp2.099.900 |
| JBL Bluetooth Speaker | Rp6.699.900 |
| JBL Speaker Portable | Rp749.900 |
| Venom Gear Studio Speaker Bluetooth | Rp2.099.900 |
| JBL Portable Waterproof Speaker | Rp529.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/9cP103222336-1.jpg)