Beli jangka sorong pengukuran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Niigata Seiki (SK) Scribing Divider (Spring Type)
    Mulai

    Rp399.900

    Niigata Seiki (SK) Scribing Divider (Spring Type)
    Deskripsi:
    Scribing Divider (Spring Type) SD-150. - Use: Scribing circles and dividing distance - Material: a. Body: Carbon Steel b. Hardened tip. -
    atribut:
    • Material: Body: Carbon Steel, Hardened tip
  2. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp519.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Instrumental Error (mm): ±0.03
    • Dimensions d (mm): 16
    • Dimension A (mm): 40
    • Depth Bar: Included
    • Dimension B (mm): 21
    • Dimension C (mm): 16.5
    • Dimension L (mm): 236
    • Function: Zero set, Hold, Auto ON, Auto OFF
    • Included Accessories: Monitor batteries (2)
    • Measuring Range (mm) : 0~150
    • Minimum Reading (mm): 0.01
    • Operating Temperature (°C): 0~+40
    • Power Supply: Coin Cell Battery LR44
    • Repeatability (mm): ±0.01
    • Thumb Roller: Included
  3. Niigata Seiki (SK) Compass with Spring
    Mulai

    Rp489.900

    Niigata Seiki (SK) Compass with Spring
    atribut:
    • Thickness (mm): 18
  4. KRISBOW Divider Spring Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Divider Spring Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Divider Spring Caliper 24inch adalah jangka tusuk merk KRISBOW yang terbuat dari bahan stainless steel terbaik sehingga awet. Jangka tusuk ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dengan range 0-24inch dan memiliki tingkat akurasi yang sangat baik. Sangat mudah digunakan. Jangka tusuk KRISBOW ini cocok untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang memiliki tingkat presisi tinggi.
    atribut:
    • Size Range (inch): 8
    • Dimensions (mm): 255x85x20
  5. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  6. Insize Spring Divider Steel
    Mulai

    Rp179.900

    Insize Spring Divider Steel
    atribut:
    • Tip Type: Hardened Points
    • Minimum Measurement (inch): 0
    • Caliper Material: Steel
    • Joint Type: Spring
    • Leg Style: Flat
    • Nut Type: Stop
  7. Shinwa Rules Divider
    Mulai

    Rp199.900

    Shinwa Rules Divider
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  8. Bantex Pembatas Binder Index A4 (Pembatas Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp6.000

  9. Insize Outside Spring Caliper 7262 Series (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp269.900

    Insize Outside Spring Caliper 7262 Series (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Tip Type: Solid Points
    • Minimum Measurement (inch): 0
    • Caliper Material: Steel
    • Joint Type: Spring
    • Leg Style: Flat
    • Nut Type: Stop
  10. Mitutoyo Spring Divider
    Mulai

    Rp70.000

    Mitutoyo Spring Divider
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Inside Spring Caliper features fully rounded contact ends to acquire precise measurements of inside dimensions, gap distances and other internal measurements. The caliper’s arms are constructed of high carbon steel and is heat-treated to extend the life of the caliper and to reduce flexing. The adjustment screws have machined threads and knurled nuts for highly accurate adjustments and easier use.
    atribut:
    • Range (inch): 6 / 150mm
  11. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  12. Niigata Seiki (SK) Center Punch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.000

  13. Bantex PP Colour Divider A4
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.000

    Bantex PP Colour Divider A4
    atribut:
    • Size: A4
  14. Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp189.900

    Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Manufactured from high quality polished steel with ground finished points. A circular spring bow joins the legs and a fine adjusting screw is mounted across the legs and is used for setting the distance between the two points.
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial
    • Material: Steel
    • Type: Spring Calipers
  15. Yuasa Aki Basah Mobil New Pafecta
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Aki Basah Mobil New Pafecta
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  16. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  17. Insize Inside Spring Caliper 7261 Series (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp279.900

    Insize Inside Spring Caliper 7261 Series (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Caliper Material: Steel
    • Joint Type: Spring
    • Leg Style: Flat
    • Nut Type: Stop
    • Tip Type: Solid Points
  18. TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
Daftar Harga jangka sorong pengukuran Terbaru December 2025
Niigata Seiki (SK) Scribing Divider (Spring Type)Rp399.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp519.900
Niigata Seiki (SK) Compass with SpringRp489.900
KRISBOW Divider Spring Caliper (Jangka Sorong)Rp159.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Insize Spring Divider SteelRp179.900
Shinwa Rules DividerRp199.900
Bantex Pembatas Binder Index A4 (Pembatas Binder)Rp6.000
Insize Outside Spring Caliper 7262 Series (Jangka Sorong)Rp269.900
Wipro Jangka Bubut Stelan DalamRp40.000

Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)