Beli jangka sorong mitutoyo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitutoyo M Type Standard Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp939.900

    Mitutoyo M Type Standard Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard dengan permukaan yang halus untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja dengan hasil yang memiliki akurasi tinggi
    atribut:
    • Dimension C (mm): 17
    • Maximum measurement length (mm): 100
    • Dimensions d (mm): 40
    • Dimension E (mm): 53.5
    • Dimension G (mm): 16
    • Dimension A (mm): 182
    • Dimension B (mm): 77.5
    • Depth Bar: Existence (round of phi 1.9)
    • Dimension F (mm): 30
    • Instrument Difference (mm): +/- 0.05
    • Minimum Reading (mm): 0.05
    • Mitutoyo Part Number: N10R
    • Series: 530
    • TRUSCO Number: 393-7011
  2. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  3. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  4. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  5. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp439.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  6. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  7. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp529.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Instrumental Error (mm): ±0.03
    • Dimensions d (mm): 16
    • Dimension A (mm): 40
    • Depth Bar: Included
    • Dimension B (mm): 21
    • Dimension C (mm): 16.5
    • Dimension L (mm): 236
    • Function: Zero set, Hold, Auto ON, Auto OFF
    • Included Accessories: Monitor batteries (2)
    • Measuring Range (mm) : 0~150
    • Minimum Reading (mm): 0.01
    • Operating Temperature (°C): 0~+40
    • Power Supply: Coin Cell Battery LR44
    • Repeatability (mm): ±0.01
    • Thumb Roller: Included
  8. Mitutoyo VERNIER CALIPER NIB 600/.05MM 160-131 (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp7.299.900

    Mitutoyo VERNIER CALIPER NIB 600/.05MM 160-131 (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Vernier scale caliper utilizes nib jaws with round measuring faces to perform precision inner and outer dimension measurements when high accuracy is necessary. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish which reduces glare.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Range (mm): 0-600
    • Accuracy (mm): ±0.1
    • Technology: Mechanical
    • SPC Output: No
    • Graduation (mm): 0.05
    • Minimum Dimension in ID Measurement (mm): 20.1
    • Mitutoyo Part Number: C60
  9. KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    Mulai

    Rp239.900

    KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    atribut:
    • Capacity (kg): 0.05-10
    • Dimensions (mm): 130x70x35
  10. GRAM Crane Scales C6 Series
    Mulai

    Rp11.999.900

    GRAM Crane Scales C6 Series
    atribut:
    • Weight Units: kg, lb
    • Display: Red LED digits
    • Hook Angle (mm): 50
    • Structure: Iron Foundry
  11. GEA Kulkas Farmasi
    Mulai

    Rp14.999.900

    GEA Kulkas Farmasi
    atribut:
    • Temperature (°C): 4 to 8
    • Origin: China
    • Refrigerant: R134a
  12. Mitutoyo Dial Indicator & Set
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mitutoyo Dial Indicator & Set
    Deskripsi:
    These continuous reading dial indicators are built with a back lug for mounting and positioning. They have a continuous reading dial meaning the graduations increase or decrease in only one direction from reference point. They are commonly used for larger ranges of measurements and where the set reference point for the measurement is the minimum reading.
  13. Mitutoyo Vernier Caliper Dual Scale with Thumb Grip (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Mitutoyo Vernier Caliper Dual Scale with Thumb Grip (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Vernier scale caliper features a spring-loaded thumb clamp that moves the slider only when depressed, giving the operator better control to hold measurements for improved accuracy. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish to reduce glare.
    atribut:
    • Units: Metric, Inch
    • Technology: Mechanical
  14. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  15. Mitutoyo Indikator Dial Test
    Mulai

    Rp1.499.900

    Mitutoyo Indikator Dial Test
    Deskripsi:
    The Mitutoyo pocket dial test indicator has a reversible measuring direction and adjustable contact point to measure surface variations in narrow or recessed areas. The pocket type indicator has a horizontal face parallel to the axis, and three dovetail mounts allow for horizontal or vertical mounting from the front, top or back of the indicator. The indicator’s one-piece movement provides high-impact resistance and better durability, while jeweled bearings deliver high sensitivity and quick response.
  16. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    An industry standard measuring tool
Daftar Harga jangka sorong mitutoyo Terbaru January 2026
Mitutoyo Vernier Caliper with Metric/Inch Dual Scale (Jangka Sorong)Rp699.900
Mitutoyo M Type Standard Caliper (Jangka Sorong)Rp939.900
Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp739.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp589.900
KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp439.900
TORA Caliper (Jangka Sorong)Rp199.900
Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.499.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp529.900
Mitutoyo VERNIER CALIPER NIB 600/.05MM 160-131 (Jangka Sorong)Rp7.299.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)