Guataka Standart Tray (Nampan)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp399.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)59.5x39.5x5
Thickness (cm)0.06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stainless Steel SS 201.
Seri 201 merupakan bagian dari stainless steel grade 200. Harga SS 201 relatif lebih murah dibandingkan seri lainnya.

Namun, kemampuan SS 201 terhadap korosi masih terbilang kurang terlebih jika dibandingkan seri 304.

201ss standard trayTray Stainless Steel SS 201.
yaitu tray yang dibuat dari material stainless steel 201SS sehingga lebih ekonomis untuk kepentingan dalam baking, kualitas bahan stainless ini cukup baik namun tidak lebih baik dari stainless steel jenis 304SS.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan