Beli jack hydraulic jack di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)Deskripsi:- Lift capacity: tonne (metric ton)- Wide selection of bottle jacks with different lift capacities for versatile jobs- Welded sturdy steel construction for strength and leak free performance- Two-piece handle design for easy storage
- Masada Hydraulic JackDeskripsi:-Installation of hydraulic gauge is possible. (customer work)-Can be used for press of destruction testing machine, physical and chemical equipment, etc.-Handle
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Masada Hydraulic JackDeskripsi:-Hydraulic jack that is widely used for machinery, construction, civil engineering, automobiles, etc.-Handle
- Unggul Plastik Zipperatribut:
- Material: LDPE
- Masada Hydraulic JackDeskripsi:-Jack-up in a narrow place is possible.-Handle
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Klip Plastik Zipper Bagatribut:
- Color: Transparent
- Size Tolerance (cm): ±0.5
- Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jawatribut:
- Accessories: Operating lever
- Type: Nail standard type
- Body Material: Steel
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Dongkrak mobil dengan Kapasitas 2-50 ton.
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Daftar Harga jack hydraulic jack Terbaru March 2026
| SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol) | Rp339.900 |
| Masada Hydraulic Jack | Rp5.799.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp2.399.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| Masada Hydraulic Jack | Rp1.699.900 |
| Unggul Plastik Zipper | Rp3.900 |
| Masada Hydraulic Jack | Rp3.499.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp7.799.900 |
| Klip Plastik Zipper Bag | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nrP105510855-1.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)
/P101518688-1.jpg)
/P102054338-1.jpg)



/b2P101000398-2.jpg)

/2wP104572104-5.jpg)
/8tP102037317-7.jpg)



/i2P103951650-6.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/P101525167-1.jpg)
/P101000498-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)