TRUSCO Clear Plastic Welding Cover Sheet (Kaca Kedok Las)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp849.900
Spesifikasi
Compatible ModelsHS, TPW-T, TPW-K
MaterialPolycarbonate
Thickness (mm)1
Length (mm)50
Width (mm)105
Purpose of UseAs a transparent plastic cover plate.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Electric wire can be easily attached or detached from the secondary side terminal of welding equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan