Beli jack hammer hitachi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Demolition Jack Hammeratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- INGCO Demolition BreakerDeskripsi:INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
- BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)atribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibrationatribut:
- Blow Rate (bpm): 1600
- Pressure (bar): 98-138
- Steel Size (mm): 25x108
- Flow L (gal/minute): 20 (4.4)
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- Future Star Jack Hammeratribut:
- Hose Diameter (mm): 19
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- Hitachi (Home Appliances) Kulkas 2 Pintuatribut:
- Door: 2 Door
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- HITACHI Mesin Bor Listrik Poweratribut:
- Power Cord Length (m): 2.5
- Rated Current (A): 7.5
- Carbon Brush: NO.41
- Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
- Drilling ability (mm) Woodworking: 32
- Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
- Power Supply: AC100V
- No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
- HITACHI KulkasDeskripsi:HR1S5155MVID adalah kulkas satu pintu dari Hitachi.atribut:
- Door Material: Stainless Steel
- Shelves: Tempered Glass
Daftar Harga jack hammer hitachi Terbaru March 2026
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp3.699.900 |
| BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton) | Rp3.599.900 |
| INGCO Demolition Jack Hammer | Rp1.999.900 |
| Makita Electric Breaker Anti Vibration | Rp43.999.900 |
| INGCO Demolition Breaker | Rp1.799.900 |
| BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton) | Rp23.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibration | Rp31.999.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
| RYU Mesin Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| Future Star Jack Hammer | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518657-6.jpg)


/byP109124430-1.jpg)




%20Kulkas%202%20Pintu/p9P111526909-1.jpg)

/3eP103773122-5.jpg)
/P101518404-1.jpg)


%20Kulkas%20Bottom%20Freezer/q9P111526945-1.jpg)