Beli injection molding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUPER TOOL Clow-Clamp Clamp for Injection Molding Machines
    Mulai

    Rp639.900

    SUPER TOOL Clow-Clamp Clamp for Injection Molding Machines
    Deskripsi:
    -The clamping range is large and it can be adjusted steplessly.-The height can be adjusted quickly and easily with the hexagon bolt still attached.-When removing, the main body will not fall even when the bolt is loosened so it is safe. -When attaching the mold of the injection machine.
    atribut:
    • Material: Steel
  2. RUCIKA Sambungan Pipa Cap Injection Molding
    Mulai

    Rp179.900

    RUCIKA Sambungan Pipa Cap Injection Molding
    atribut:
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
    • Color: Black
  3. GETRA Moulding Machine
    Mulai

    Rp34.999.900

    GETRA Moulding Machine
    Deskripsi:
    This rolling machine is suitable for home industry products such as snacks, bakery and others 2 Set of adjustable rollers Mould capacity : + 2000 pcs/hour Mould width 380 mm
    atribut:
    • Length (mm): 1390
    • Width (mm): 660
    • Height (mm): 1060
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50
    • Wattage (W): 750
  4. Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)
    Mulai

    Rp389.900

    Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Capacity (L): 60
    • Product Size(mm): 390x390x610
  5. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  6. WINWELL Smart Clamp (Klem Setel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.599.900

    WINWELL Smart Clamp (Klem Setel)
    atribut:
    • Depth (mm): 44
    • Finishing Material: Forged product
  7. RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp389.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  8. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  9. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.
    atribut:
    • Capacity (L): 120
    • Dimensions (mm): 560x490x890
    • Lid Type: with Pedal
    • Material: HDPE
    • Lid Color: Yellow
  10. RUCIKA Sambungan Pipa Tee Equal Segmented
    Mulai

    Rp259.900

    RUCIKA Sambungan Pipa Tee Equal Segmented
    atribut:
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
    • Color: Black
  11. RUCIKA Sambungan Pipa Reducer Injection Molding
    Mulai

    Rp299.900

    RUCIKA Sambungan Pipa Reducer Injection Molding
    atribut:
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
    • Color: Black
  12. LOCTITE Threadlocker Industrial 270 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    LOCTITE Threadlocker Industrial 270 (Lem Baut)
    Deskripsi:
    LOCTITE®270™ is designed for the permanent locking and sealing of threaded fasteners. The product cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces and prevents loosening and leakage from shock and vibration. LOCTITE® 270™ is particularly suited for heavy duty applications such as studs into motor housings, nuts onto studs in pump housings and other fasteners where high strength is required. LOCTITE® 270™ provides robust curing performance. It not only works on active metals (e.g. brass, copper) but also on passive substrates such as stainless steel and plated surfaces. The product offers high temperature performance and oil tolerance. It tolerates minor surface contaminations from various oils, such as cutting, lubrication, anti-corrosion and protection fluids.TYPICAL PROPERTIES OF UNCURED MATERIALSpecific Gravity @ 25 °C 1.1Viscosity, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP):Spindle 2, speed 20 rpm 400 to 600Viscosity, Cone & Plate, 25 °C, mPa·s (cP):Cone C60/1°Ti @ shear rate 129 s-1 450Flash Point - See SDSNSF InternationalRegistered to NSF Category P1 for use as a sealant wherethere is no possibility of food contact in and around foodprocessing areas. Note: This is a regional approval. Pleasecontact your local Technical Service Center for moreinformation and clarification.
    atribut:
    • Size (ml): 50
  13. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  14. CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probe
    Mulai

    Rp2.399.900

    CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probe
    atribut:
    • Measurement Range: -50°C-300°C or -58°F-572°F
    • Accuracy: ±1°C (-30°C-250°C), otherwise more than ±2°C ±1.8°F (-22°C-482°F), otherwise more than ±4°F
    • Resolution: 0.1° for -19.9°-199.9°, otherwise 1°
    • Battery: 3x1.5V (AAA Size)
    • Standard Accesories: penetration Probe, Holster, Battery, Manual
    • Size (HxWxD) (mm): 190x90x53
    • Weight (g): Approx. 300
  15. FLOBAL Soft Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Manual)
    Mulai

    Rp3.299.900

    FLOBAL Soft Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Manual)
    Deskripsi:
    Uses a one-touch coupler! A special PVC hose with a maximum working pressure of 1.5 MPa and good pressure resistance, so it's soft! With a 360° swivel
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): Hose: 1.5
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 255x340x355
    • Connector: One-touch coupler (socket, plug)
    • Hose Length (m): 30
    • Hose Diameter (Φmm): Inner diameter 6.5 x outer diameter 10.7
  16. SUPER TOOL Uni Clamp Set (Flexible Type)
    Mulai

    Rp319.900

    SUPER TOOL Uni Clamp Set (Flexible Type)
    Deskripsi:
    -Even if there is a step, it can be clamped. -To fix the workpiece.
    atribut:
    • Material: Steel (S55C)
  17. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga injection molding Terbaru October 2026
SUPER TOOL Clow-Clamp Clamp for Injection Molding MachinesRp639.900
RUCIKA Sambungan Pipa Cap Injection MoldingRp179.900
GETRA Moulding MachineRp34.999.900
Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)Rp389.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
WINWELL Smart Clamp (Klem Setel)Rp6.599.900
RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)Rp389.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Rp759.900
RUCIKA Sambungan Pipa Tee Equal SegmentedRp259.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait