Beli indikator baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Baterai Mesin Bor Fatmax
    Mulai

    Rp459.900

    STANLEY Baterai Mesin Bor Fatmax
    Deskripsi:
    Stanley SB202 BATTERY FATMAX 20VOLT 2.0AH merupakan teknologi baterai yang sudah ditingkatkan , tidak ada efek memori dan juga akan bertahan lebih lama yang memungkinkan Anda menjalankan pekerjaan dengan mudah . Baterai lithium ion V20 siap bekerja kapan pun dan di mana pun pekerjaan membawa Anda . Indikator status pengisian baterai yang sudah integral untuk pemantauan tingkat pengisian baterai yang nyaman.
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Battery Type: Lithium-Ion
    • Storage Temperature (°C): -30 hingga +75
    • Charging Time (minute): 45-50
  2. Mitutoyo Indikator Digital Absolut
    Mulai

    Rp5.899.900

    Mitutoyo Indikator Digital Absolut
    Deskripsi:
    Indicator digital Absolute Mitutoyo yang memiliki fungsi skala ABS (mutlak) yang memungkinkan untuk mengembalikan titik 0 pengukuran bahkan setelah alat ukur di matikan. Dan dilengkapi dengan ketelitian skala yang baik dengan hasil yang akurat dimana pengukuran cepat dibutuhkan. Alat ini memiliki beberapa perlindungan terhadap lingkungan berdasarkan IP (Index Protection) di beberapa tipe.
    atribut:
    • Contact Point (mm): Tip spherical surface SR = 1.5 (Carbide)
    • Display: 6 digit LCD, sign
    • Function: Origin set (zero reset) function Direction switching function Error warning display Data output function
    • Maximum Response Speed: Unlimited (not applicable to scanning measurement)
    • Measuring Range (mm) : 12.7
    • Operating Temperature Range (°C): 0-40
    • Power Supply: SR44 (button type silver oxide battery) x 1
    • Storage Temperature Range (°C): -10 to 60
  3. Insize Indikator Digital Model Terbaru
    Mulai

    Rp9.999.900

    Insize Indikator Digital Model Terbaru
    Deskripsi:
    Indikator Digital (Model Terbaru)- Resolusi 0,001mm/0,00005 Inci- Hasil pengukuran tertera dalam digital dan analog- Layar dapat diputar hingga 320°- Fungsi tombol: tampilan toleransi Go dan No-Go, preset data, perubahan arah pengukuran, pengukuran maks/min/TIR, konversi Inci/Metric, pengukuran absolut/bertahap- Baterai CR2032, mati otomatis - Output data- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A), backs, contact points
    atribut:
    • Range: 50.8 mm
    • Accuracy: 6 um
    • Hysteresis: 3 um
  4. Insize Indikator Digital dengan Lifting Lever
    Mulai

    Rp3.399.900

    Insize Indikator Digital dengan Lifting Lever
    Deskripsi:
    Indikator Digital dengan Lifting Lever - Hasil pengukuran tertera dalam digit dan analog- Layar dapat diputar hingga 320°- Fungsi tombol: tampilan toleransi Go dan No-Go, preset data, perubahan arah pengukuran, pengukuran maks/min/TIR- Baterai CR2032, mati otomatis- Output data- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-40,7302-SPC3A, 7305-SPC1A), backs, contact points.- Resolusi: 0,001 mm/ 0,00005 Inci
    atribut:
    • Range: 10 mm
    • Accuracy: 20 um
    • Hysteresis: 10 um
    • Resolution: 0.01 mm
  5. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  6. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
    atribut:
    • Customization Application: Supported by Logi Options+ on Windows and macOS
  7. Logitech Bluetooth Multi Device Keyboard
    Mulai

    Rp559.900

    Logitech Bluetooth Multi Device Keyboard
    Deskripsi:
    Tipe keyboard terbaru untuk komputermu dengan kompatibilitas dengan tablet dan smartphone anda, Wireless Bluetooth, Multi-platform/cross dan platform. Cukup putar tombol Easy-Switch untuk mengetik secara bergantian antar tiga perangkat wireless Bluetooth yang terhubung. Desain tata letak keyboard dirancang secara familier dengan tambahan semua tombol shortcut yang paling sering anda gunakan untuk komputer Windows, Mac, atau Chrome, perangkat mobile Android atau iOS. Dudukan yang terintegrasi menopang ponsel atau tablet di sudut yang tepat bagi anda untuk membaca saat mengetik. - Persyaratan Sistem: Perangkat mobile atau komputer wireless Bluetooth yang mendukung keyboard eksternal (profil HID), PC (Windows 7, Windows 8 atau versi terbaru), Mac (Mac OS X atau versi terbaru), Chrome OS, iPad atau iPhone (iOS 5 atau versi terbaru), Tablet atau smartphone Android (Android 3.2 atau versi terbaru), Koneksi internet (untuk mengunduh software tambahan). - Spesifikasi Teknikal: 1. Tersedia pilihan warna putih dan hitam. 2. Jangkauan Bluetooth: hingga 10m (33 kaki). 3. Daya tahan baterai: 2 tahun. 4. Tombol On/Off. 5. Lampu indikator baterai. - Isi Kemasan: Keyboard, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 124x279x16
  8. GOPRO HERO9 Dual Battery Charger + Battery
    Mulai

    Rp959.900

    GOPRO HERO9 Dual Battery Charger + Battery
    Deskripsi:
    Isi daya dua baterai GoPro dengan mudah secara bersamaan dengan Pengisi Daya Baterai Ganda ini dan baterai lithium ion cadangan 1720mAh untuk GoPro Anda. Ini mengisi daya melalui sebagian besar port USB. Untuk pengisian daya hingga 38% lebih cepat, gunakan dengan GoPro Supercharger opsional. Lampu indikator LED ganda menampilkan status pengisian daya.
    atribut:
    • Compatibility: GoPro HERO9 Black
    • Accesoris Type: Battery
  9. AMTAST Grain Moisture Meter
    Mulai

    Rp4.199.900

    AMTAST Grain Moisture Meter
    Deskripsi:
    Alat Ukur Kadar Air AMTAST MC-7828G atau bisa disebut dengan moisture meter ini dapat digunakan untuk pengukuran kadar air pada benda atau objek.Konsumen atau pengguna juga dapat melakukan pengukuran dengan sangat cepat , karena alat ini sudah diprogram agar dapat dengan cepat menyelesaikan pengukuran. instrumen pengukur ini bisa melakukan pengukuran dengan sangat efektif, dan dapat menghemat waktu Anda. Perangkat moisture meter kebanyakan digunakan untuk pengukuran kadar air, dari kesederhanaan bentuk memudahkan seorang pengguna mengoperasikannya. Jarak pengukuran / Rentang pengukuran : 0 ~ 50%Akurasi: ± 0.5N% + 0,5Resolusi: 0.1Tampilan: 4 Digit, 10mm LCD, Dengan Warna Kode Indikator LEDIndikator LED: LED hijau mewakili keadaan aman, udara kering; Kuning LED merupakan titik batas; Red LED merupakan titik basahKalibrasi: OtomatisBaterai Indikator: Indikator Baterai RendahData Output: USB, RS-232, Bluetooth (opsional)Kondisi Operasi: Suhu: 0 ~ 50 ° C, Kelembaban:
  10. Logitech Lightspeed Wireless Gaming Mouse
    Mulai

    Rp1.199.900

    Logitech Lightspeed Wireless Gaming Mouse
    Deskripsi:
    G603, dengan sensor HERO yang revolusioner dan teknologi wireless LIGHTSPEED, menghadirkan kinerja yang sangat akurat dan konsisten serta terobosan dalam daya tahan baterai yang menetapkan standar baru dalam wireless gaming.ISI KEMASANG603 Gaming MouseReceiver USB LIGHTSPEED™Kabel perpanjangan receiver USB2 baterai AADokumentasi penggunaSPESIFIKASI TEKNISPENELUSURANSensor: HERO™Resolusi: 200 – 12.000 DPIZero smoothing/akselerasi/filteringMaks. akselerasi: > 40 G4Diuji pada Logitech G240 gaming mouse padMaks. kecepatan: > 400 IPS5Diuji pada Logitech G240 gaming mouse padKetanggapanFormat data USB: 16 bit/axisLIGHTSPEED Wireless report rate di mode HI: 1.000 Hz (1 md)Wireless report rate di mode LO: 125 Hz (8 md)Bluetooth® report rate: 88-133 Hz (7,5-11,25 md)Mikroprosesor: 32-bit ARMDaya TahanAlas PTFE: jangkauan 250 km6Diuji pada Logitech G240 gaming mouse padDaya Tahan Baterai7Daya tahan baterai dapat bervariasi tergantung pola pengguna, karakteristik pelepasan daya baterai, dan kondisi komputasi.Mode HI (performance): 500 jam (non-stop gaming)Mode LO (endurance): 18 bulan (penggunaan standar)Fitur lainOnboard memory: 1 profilPERSYARATANLIGHTSPEED™:Windows® 7 atau versi terbarumacOS® 10.11 atau versi terbaruAndroid™ 3.2 atau versi terbaruChrome OSTMPort USBAkses internet untuk Logitech G HUB (opsional)Bluetooth®:Perangkat berkemampuan BluetoothWindows® 8 atau versi terbarumacOS® 10.12 atau versi terbaruChrome OS™Android™ 5.0 atau versi terbaruAkses internet untuk Logitech G HUB (opsional)NOMOR SUKU CADANG910-005103
  11. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  12. OLIGHT Headlamp
    Mulai

    Rp1.499.900

    OLIGHT Headlamp
    Deskripsi:
    Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
  13. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  14. OLIGHT Flashlight Javelot
    Mulai

    Rp3.099.900

    OLIGHT Flashlight Javelot
    Deskripsi:
    Olight Javelot Pro adalah senter LED dual-switch yang memberikan jarak pancaran lebih dari 1000 meter. Dilengkapi dengan baterai isi ulang built-in terintegrasi 25Wh (dua baterai 3500mAh 18650). Olight Javelot Pro menghasilkan output maksimum 2100 lumens dan jarak cahaya hingga 1080 meter. Senter ini mengadopsi sakelar serbaguna khas Olight, yang berfungsi sebagai tail switch, port pengisian dan port koneksi untuk magnetic remote pressure switch. Javelot Pro juga dapat dikontrol dari sakelar samping. Dengan kinerja tinggi dan pengoperasian yang mudah, Javelot Pro cocok untuk banyak kegiatan di luar ruangan. Dengan diameter bezel 63mm, paket baterai berkapasitas tinggi, sistem pengisian yang praktis dan pengoperasian yang mudah, Javelot Pro adalah pilihan senter terbaik untuk berburu atau aktivitas search and rescue.Output:Turbo : 2100 lm / 5 mins (+145) / 1080m High : 600 lm / 5 hours / 540m Med : 150 lm / 23 hours / 270m Low : 15 lm / 8 days / 90mSet Content:Olight Javelot Pro x 1Magnetic USB charging cable MCC5V x 1Holster (in the package) x 1User manual x 1
  15. DEWALT Battery
    Mulai

    Rp469.900

  16. KRISBOW Cordless Impact Screwdriver
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Cordless Impact Screwdriver
    atribut:
    • Battery Type: lithium ion
    • Dimensions (cm): 31x13x26
  17. SOJIKYO Wireless Floor Scale
    Mulai

    Rp4.299.900

    SOJIKYO Wireless Floor Scale
    Deskripsi:
    ACS / TCS Electronic Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan ini telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan sel beban presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Skala ini mengadopsi tampilan LED super terang, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur peringatan bip tegangan rendah, pengisian otomatis baterai DC, dll. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di perusahaan industri dan industri lain sebagai alat berat.
    atribut:
    • Type: Timbangan Lantai Elektronik
    • Keyboard: 24 Kunci
    • Unit Measuring: Kg
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Platter Size (cm): 52x62
    • Power Source: AC: 110/220 V atau DC: 6 V/2.5Ah baterai isi ulang
    • Load Capacity (kg): 300
    • Accuracy (kg): 0.1
Daftar Harga indikator baterai Terbaru January 2026
STANLEY Baterai Mesin Bor FatmaxRp459.900
Mitutoyo Indikator Digital AbsolutRp5.899.900
Insize Indikator Digital Model TerbaruRp9.999.900
Insize Indikator Digital dengan Lifting LeverRp3.399.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Logitech Wireless MouseRp199.900
Logitech Bluetooth Multi Device KeyboardRp559.900
GOPRO HERO9 Dual Battery Charger + BatteryRp959.900
AMTAST Grain Moisture MeterRp4.199.900
Logitech Lightspeed Wireless Gaming MouseRp1.199.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)