Beli impact screwdriver set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Obeng KetokDeskripsi:Impact Screwdriver with Bit adalah obeng yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng ketok merek Krisbow menggunakan Impact dari mekanik sebagai tenaga ekstra untuk membuka baut. Obeng Impact merek Krisbow mudah diaplikasikan untuk membuka baut dengan cepat. Obeng Impact merek Krisbow dilengkapi dengan Bit obeng Impact mampu membuka sekrub yang sulit dibuka. Obeng Impact merek Krisbow banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel otomotif.Set Content : Length : 13/8inch Bits: PH#3, PH#2, 7mm, 8mm, Length : 215/16inch, Bits: PH#3, 8mm.atribut:
- Type: Impact
- Tip: Slot & Philip
- Dimensions (mm): 185x70x35
- Material: Chrome Vanadium
- Applications: Fasten & release Screw
- HEYCO Impact Driver SetDeskripsi:ST = standardMetal case 225 x 115 x 40 mmatribut:
- Dimension L (mm): 140
- Dimension (Ø mm): 33
- TEKIRO Mata Obeng Heavy Duty SetDeskripsi:TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
- MAXPOWER Impact Screwdriveratribut:
- Number of Items: 8
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- HEYCO IMPACT-Set with Screwdriver SocketsDeskripsi:For hexagon socket screws.Metal case 170 x 80 x 30 mmDIN 3129 / ISO 2725Chrome molybdenumPH = phosphated
- PROTO Set Obeng Ketokatribut:
- Finish: Black Oxide
- Number of Pieces: 13
- Container Type: Blow Mold Case
- Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set)atribut:
- Size (inch): 1/2
- Screwdriver Type: Impact Driver Set
- Tip Type: Slotted
- Lucas Oil Red "N" Tacky Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Lucas Red "N" Tacky Grease is a smooth, tacky, red lithium complex grease fortified with rust and oxidation inhibitors. It has good water resistance and washout properties. It has excellent mechanical stability and storage life. It is able to withstand heavy loads for extended periods of time. It can be used in many agricultural, automotive and industrial applications. Lucas Red "N" Tacky Grease is fortified with a high degree of extreme pressure additives that give it a TRUE Timken load much higher than other greases of this type. Its especially good for sliding surfaces and open gears. Now available in an aerosol spray with a new easy grip can. KEY BENEFITS : Rust and oxidation inhibitors. Water resistant. Excellent mechanical stability. Long storage life. Agricultural, automotive and industrial applications.atribut:
- Width (cm): 5.5
- Height (cm): 24
- Size (g): 397
- Size (oz): 14
- MasterLock Safety Hasp Steel Jawsatribut:
- Color: Red
- Lototo Lockout HaspDeskripsi:LOTOTO L420 Steel Safety Lockout Hasp features a 1in (25mm) inside jaw diameter and can hold up to six padlocks. Ideal for lockout by multiple workers at each lockout point, the hasp keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are made. Control cannot be turned on until last worker’s padlock is removed from hasp.
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- PROTO Impact Socket Setatribut:
- Drive Type: Impact
- Container Type: None
- Finish: Black Oxide
- Material: Alloy Steel
- Snap-on Double Box End Wrench Half Moon Type Metric (Kunci Ring)atribut:
- Country of Origin: USA
- ASME: B107.100
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)Deskripsi:Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga impact screwdriver set Terbaru March 2026
| KRISBOW Obeng Ketok | Rp179.900 |
| HEYCO Impact Driver Set | Rp4.399.900 |
| TEKIRO Mata Obeng Heavy Duty Set | Rp129.900 |
| MAXPOWER Impact Screwdriver | Rp199.900 |
| TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok) | Rp209.900 |
| HEYCO IMPACT-Set with Screwdriver Sockets | Rp5.599.900 |
| PROTO Set Obeng Ketok | Rp2.499.900 |
| FACOM Screwdriver Impact Set (Obeng) | Rp4.899.900 |
| Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set) | Rp899.900 |
| Fox Lem Stik Tube | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/qrP101003963-2.jpg)


/P101519814-1.jpg)
/oeP101005878-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Hobi/Fox%20Lem%20Stik%20Tube/P102892235-1.jpg)
/P101559278-1.jpg)
/7yP105156286-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Pengaman%20Kunci/MasterLock%20Safety%20Hasp%20Steel%20Jaws/P101004426-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Lototo%20Lockout%20Hasp/0sP106658028-1.jpg)
/P102046104-1.jpg)


/2wP103254104-1.jpg)
/alP101000381-5.jpg)