Beli impact driver set (obeng ketok set) di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Screwdriver Type: Impact Driver Set
    • Tip Type: Slotted
  2. Vessel Impact Screwdriver Set (Obeng Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  3. TEKIRO Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    - High Fully Polishing Finish- Drop Forged for extra strength- Three position gear box
  4. TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok Set)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok Set)
    Deskripsi:
    Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. Vessel Screwdriver Electric Detection Set (Obeng)
    Mulai

    Rp229.900

    Vessel Screwdriver Electric Detection Set (Obeng)
    atribut:
    • Card Size (mm): 185x105x31
    • Content: Sloted 4x125mm, 6x125mm, Philip No.1x125mm, No.2x125mm, Awl 125mm, Pin Extractor 125mm
    • Material: Chrome vanadium Steel
    • Voltage Detection Range: 100-200V AC
  6. TEKIRO Tap Handle (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp55.900

    TEKIRO Tap Handle (Gagang Tap)
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 70
  7. TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.
    atribut:
    • Purpose of Use: For thread cutting of taps.
  8. TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mm
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: TPR
    • Tip Finish: Magnetized satin-chrome finished
    • Tip Type: Slotted (-)
  9. TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)
    Deskripsi:
    untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mm
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 93
    • Dimension 1 (mm): 188
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 5 (mm): 64.5
    • Dimension 3 (mm): 17
    • Dimension 6 (mm): 6
  10. Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)
    atribut:
    • Capacity Loss Maximum (W): 1.3
    • Drive: Quartz-controlled stepper motor
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Housing And Insulation Material: High-Temperature Resistant, Self-Extinguishing Thermoplastic
    • Incandescent/Halogen Lamp Load (W): 1100
    • LED Lamp < 2W (W): 20
    • LED Lamp > 8W (W): 180
    • Number Of Switching Segments: 96
    • Number of Channels: 1
    • Operating Voltage (V AC): 110 to 230
    • Power Consumption Standby Mode (W): 0.5
    • Power Reserve at 110V (days): 3 Approx. 1.5
    • Programmable Every (minute): 15
    • Shortest Switching Times (minute): 15
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 0.6 (A): 12
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 1 (A): 16
    • Switching Output: Potential-Free And Phase-Independent
    • Type of Connection: DuoFix Spring Terminals
    • Type of Contact: Changeover Contact
    • Type of Protection: IP 20
  11. TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
    • Purpose: For Tapping
    • Purpose of Use: To stand a tap
  12. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  13. SK11 Socket Adapter Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    SK11 Socket Adapter Bit
    Deskripsi:
    Adapter bit for 6.35 mm socket. Socket adapter set with a total length of 25 mm and a 6.35 mm socket. Suitable for bit-interchangeable drivers that can accommodate bits up to 25 mm in total length.
    atribut:
    • Insertion Angle (mm): 6.35 (for sockets)
    • Bit Overall Length (mm): 25
    • Purpose: Tightening and loosening hexagonal bolts and nuts
  14. ANEX Kuro-Ryujin Bit Slim-Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    ANEX Kuro-Ryujin Bit Slim-Type
    atribut:
    • Tip: With Magnet
    • Tip Dia. (mm): 4.5
    • Shank Diameter (mm): 6.35
  15. YOKOTA Air Impact Screw Driver (Lever Type)
    Mulai

    Rp9.899.900

    YOKOTA Air Impact Screw Driver (Lever Type)
    Deskripsi:
    - Touch Joint
    atribut:
    • Bit Insertion Port (mm): 6.35
    • Capacity Screw Dimension (mm): 4.5 to 6.0
    • Air Consumption (m³/minute): 0.25
    • Exhaust: Forward
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Maximum Tightening Torque (N m): 18
    • No-load Speed (minute): 10000
    • Starting Method: Lever Start Type
    • Type: Bit Chuck Type
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.4 to 0.6
  16. PFERD Wire Scratch Brushes
    Mulai

    Rp119.900

    PFERD Wire Scratch Brushes
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
  17. TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Soket)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Soket)
    Deskripsi:
    - Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishing
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  18. Vessel Screwdriver Ball Grip (Obeng)
    23%
    Mulai

    Rp61.900

    Vessel Screwdriver Ball Grip (Obeng)
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium Steel
    • Tip Finish: Black Magnetic Oxide Tip
Daftar Harga impact driver set (obeng ketok set) Terbaru November 2026
Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set)Rp959.900
Vessel Impact Screwdriver Set (Obeng Ketok)Rp549.900
TEKIRO Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)Rp119.900
TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok Set)Rp229.900
Vessel Screwdriver Electric Detection Set (Obeng)Rp229.900
TEKIRO Tap Handle (Gagang Tap)Rp55.900
TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)Rp269.900
Vessel Impact DriverRp91.900
TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)Rp47.900
TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)Rp569.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)