Beli ice maker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WIRASTAR Mesin Es BatuDeskripsi:Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
- WIRASTAR Ice Cube MakerDeskripsi:Mesin Es Batu ICB-12A sangat cocok di gunakan untuk bisnis kecil rumahan karena mampu membuat es batu (ice cube), karena produksinya sangat cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner anda.
- ADVANCE DIGITALS Ice Cube Makeratribut:
- Color: Random Color
- Compressor: R600a
- Cooling Type: Air Compressor
- Dimensions (mm): 340x240x336
- Ice Making Time (minute): 6 to 8 (15°C)
- Material: ABS
- Power (W): 180
- Thermal Type: C5H10
- Water Tank Capacity (L): 2.1
- STARCOOL Ice Makeratribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Thermostat Controller: Digital
- Climate Class: Sub-Tropical
- MANITOWOC Ice Maker & Dispenser AccessoriesDeskripsi:These leg sets raise ice machines off the floor.atribut:
- UNSPSC: 52141501
- BOBBY Ice Maker & Dispenser AccessoriesDeskripsi:These float valve reservoir assemblies maintain water pressure in an ice maker or dispenser.atribut:
- UNSPSC: 48101709
- Float Material: Polypropylene
- Flow Capacity (gpm): 0.52 @ 50psi
- Inlet Size (inch): 1/4
- Inlet Type: Compression
- Maximum Pressure (psi): 125
- Outlet Size (inch): 1/4
- Outlet Type: Free Flow
- Overall Height (inch): 2-1/2
- Overall Length (inch): 5
- Overall Width (inch): 4-1/2
- Reservoir Material: Polycarbonate
- Temperature Range (°F): 35 to 175
- Valve Body Material: Brass
- Crown Horeca Ice Cube SquareDeskripsi:Ice Cube Square TF-80 merupakan produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki dimensi 500x560x780mm dan kekuatan sebesar 400W. Berbeda dengan Ice Cube Square TF-300, Ice Machine ini memiliki kemampuan penyimpangan es yang sedikit kecil yaitu 18kg. Ice Cube Square TF-80 hanya ini mampu menampung ice cream dalam berat 48kg pada tegangan listrik 220V/50-60Hz.
- GEA Ice BinDeskripsi:Ice production capacity will be affected by ambient temperature, water input temperature (Recommended 20°C), water purity, and several other factorsatribut:
- Origin: Singapore
- GEA Finger Ice Machineatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Number of Phase: 1-phase
- Refrigerant: R404a
- Cooling System: Air
- Origin: Spain
- Crown Horeca Ice Cream 3 LeverDeskripsi:Ice Cream Machine ICM-3T merupakan salah satu produk Ice Cream Machine dan Showcase dari Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi 540x720x850mm pada tegangan listrik 220V/50-60Hz. Dengan standar pendingin R22 /R404A dan kekuatan penampungan sebesar 1800W, Ice Cream Machine ICM-3T mampu menghasilkan soft ice cream atau cone ice dalam jumlah yang banyak.atribut:
- Refigerant: R22/R404A/R410A
- Power (W): 1800
- Voltage (V/Hz): 220/50-60
- GEA Ice Tube Makeratribut:
- Voltage (V): 380
- Number of Phase: 3-phase
- Origin: China
- Refrigerant: R22
- Nagata Ice Cube Makeratribut:
- Color: Random Color
- Hommy Cetakan EsDeskripsi:Hommy Cetakan Es Lolita (2pcs). Bahan plastik polypropylene atau polyethylene yang lebih di kenal dengan PP 5, jenis plastik ini terbilang cukup kokoh dan fleksibel untuk digunakan sehingga dapat menahan suhu panas. Di dukung dengan material food grade sehingga lebih aman untuk di gunakan dalam jangka panjang.
- WIRASTAR Ice Cube MachineDeskripsi:Mesin Es Batu ICB-2000P sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas.atribut:
- Bin Capacity (kg): 315
- Current (A): 8.3
- Machine Size (cm): 123x97x205
- Maximum Daily Output (kg): 909
- Packing Size (cm): 104x131x129
- Packing Size Machine (cm): 136x77x87
- Phase: 3
- Power (W): 4100
- Refrigerant: R404A
- Nescafe Dolce Gusto Kopi Kapsulatribut:
- Packaging: Coffee Capsule
- Rabbit Stackable Plastic Case 0111Deskripsi:Stackable plastic cases, used for the storage of parts and components in factories and assembly areas. Available in 5 different sizes. These plastic cases are product that is suitable to be made use in the form of a tool box which can be utilized for various applications in different niches.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- GEA Ice Planer/ShaverDeskripsi:- Shaved-ice maker - Manual or electricity operated - Using ice block - Round bin mould availableatribut:
- Dimensions (mm): 320x400x860
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 350
- Speed (rpm): 250
- Additional: Production capacity: 90 Kg/hour
- Origin: China
Daftar Harga ice maker Terbaru March 2026
| WIRASTAR Mesin Es Batu | Rp9.399.900 |
| WIRASTAR Ice Cube Maker | Rp949.900 |
| FOMAC Ice Cube Machine | Rp4.699.900 |
| ADVANCE DIGITALS Ice Cube Maker | Rp1.599.900 |
| STARCOOL Ice Maker | Rp14.999.900 |
| MANITOWOC Ice Maker & Dispenser Accessories | Rp5.299.900 |
| BOBBY Ice Maker & Dispenser Accessories | Rp1.299.900 |
| Crown Horeca Ice Cube Square | Rp16.999.900 |
| GEA Ice Bin | Rp7.899.900 |
| GEA Finger Ice Machine | Rp27.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)