WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)

Sebelum PPN:
Rp90.999.900
Spesifikasi
Bin Capacity (kg)315
Current (A)8.3
Machine Size (cm)123x97x205
Maximum Daily Output (kg)909
Packing Size (cm)104x131x129
Packing Size Machine (cm)136x77x87
Phase3
Power (W)4100
RefrigerantR404A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Es Batu ICB-2000P sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas.
Fitur
- Body Kokoh
- Mencetak Es Batu Lebih Banyak
- Lebih Cepat dan Efisien
- Food Grade Silicon Pipe Sets

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan