Beli hybro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HYBRO Obeng Elektrik ManualDeskripsi:Hybro Manual & Electric Screwdriver Obeng Hybro dapat dipakai dengan sistem 2 fungsi, yakni manual dan electric. Inovasi ini menjadikan Hybro menjadi obeng yang sangat dicari oleh pemakai DIY atau Profesional saat ini. Adapun keunggulan Hybro adalah: 1. Sangat mudah dalam instalasi bit/mata obeng (cukup hanya dengan menarik Chuck dan memasangkan bit) 2. Menggunakan bit/mata obeng yang panjang sehingga lebih dapat menjangkau ke area yang lebih dalam dan sempit 3. Kecepatan perputaran sampai 280 RPM dengan memakai tenaga 3.6V, sungguh kecepatan perputaran yang luar biasa. (Sebagai pembanding merek yang lain hanya bisa mencapai perputaran 160 RPM) 4. Sistem pengecasan menggunakan Micro 5-pin USB Charge. (Menggunakan battery lithium 900mAh, dicharge hanya 1 jam dan dapat digunakan secara terus menerus selama 40 menit) 5. Memiliki ruang bit/mata obeng yang didesain sedemikian rupa yang kompak sehingga dapat memasukkan Bit + atau Bit - dan tidak dapat bergeser 6. Sistem penguncian gigi secara otomatis, sehingga bisa digunakan secara manual dan elektrik. (Maks. Torsi/tenaga putaran sampai dengan 10N.m bila memakai sistem manual dan 4-6N.m bila memakai sistem electrik)atribut:
- Battery Capacity (mAh): 900.0
- Hex Chuck Size (mm): 6.35
- Lighting: LED
- Battery Voltage (V): 3.6
- Charging Time (hour): 1
- No Load Speed (rpm): 280
- Operating Time (minute): 40.0
- MILWAUKEE HighTorque Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:M18 FUEL is engineered for the most demanding tradesmen in the world. Delivering unrivaled performance in a compact structure, all M18 FUEL products feature three MILWAUKEE exclusive innovations - the POWERSTATE Brushless Motor, REDLITHIUM-ION Battery Pack and REDLINK PLUS Intelligence Hardware and Software - that deliver unmatched power, run-time and durabilityatribut:
- Impact Rate (ipm): 750/930/1200/1440
- Max Bolt Diameter: M48
- Maximum Torque (N m): 1180/1254/1966/2576
- No Load Speed (rpm): 600/700/900/1200
- Nut Busting Torque (N m): 2711
- Tool Reception: 1\" Square w/ Friction Ring
- Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk)atribut:
- Handle Diameter (mm): 45
- TONE Hybrid Electric Screwdriveratribut:
- Main Unit Dimension (mm): 138x43.5
- Rotation Speed No Load (rpm): 260
- Square Drive (mm): 6.35
- PROPAN Decorlotus Wall Paint (Cat Tembok)Deskripsi:DECORLOTUS Easy To Clean + Anti Bakteri Cat DLI – 480 adalah cat tembok interior premium dengan formulasi anti noda dan anti bakteri Microban® sehingga noda mudah dibersihkan dan memberikan perlindungan efektif dari bakteri, kuman, dan jamur. Produk ini mengandung TEFLAR Fluoropolymer anti noda, anti air dengan Pearl Lotus Effect, dapat dicuci, mudah dibersihkan, mudah diaplikasikan, daya tutup baik & daya sebar yang sangat baik, minimal percikan cat. DECORLOTUS Easy To Clean + Cat Anti Bakteri DLI – 480 dapat diaplikasikan pada permukaan dinding interior seperti pekerjaan batu bata, plesteran semen, beton, gypsum, panel GRC, kayu, triplek, dll, untuk pengecatan dinding interior dan plafon di rumah sakit, farmasi, kamar tidur, sekolah, kantor, hotel, ruang publik, restoran, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.atribut:
- Type: Acrylic Copolymer Emulsion
- Finish: Matt
- Application Tools: Brush, Roll, Air spray or Airless spray
- Thinning ratio by volume (%): 10
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 130mm 61mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Philips
- Pro'sKit Cordless Screwdriver Pocketatribut:
- Overall Length (mm): Angled: 160x180
- No Load Speed (rpm): 200
- TOTAL Cordless Screwdriver Lithium-Ion (Obeng Listrik)Deskripsi:Integrated Work Lights. Battery Charge Indicator. 1pc 2Hr charger. Charger volts: 110-240V - 50Hz. 10pcs 25mm Cr-V bits+Holder. 1pc magnetic bit holder. 4pcs HSS drill with hex shank. Packed by canvas bag.atribut:
- Hex Shank (inch): 1/4
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- Hydro Coco Minuman Air Kelapaatribut:
- Packaging: Tetra Pack
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- JAKEMY Electric ScrewdriverDeskripsi:JAKEMY JM-Y01 Intelligent precision electric screwdriverDigital versatile, born for your work.Phillips: 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0Pentable(star): 0.8 1.2Mainboard phillips: 1.5Torx: T2 T6 T8 T10Slotted: 2.0 3.0Hex: H3.0 H4.0Y-shape: Y0.8 Y2.5Triangle: 2.0U-shape: U2.6
- Vessel USB Rechargeable Screwdriver (Obeng Listrik)Deskripsi:- Electric power for quick tightening and Manual for final tightening.- With High Brightness LED light.- Built in USB Recharge Li-ion Battery (3.6V-800mAh).Details(Ph No.2)Item PKG (mm)160 x 70 x 43Contents* Bit :+2 (100mm)* USB Charging Cableatribut:
- EDP No.: 148513
- Hex Shank (mm): 6.35
- Shank LG (mm): 100
- Shank A/F (mm): H6.35
- Overall Length (mm): 140
- Grip O/D (mm): 45
- Outer C/T: 5
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- DEKO Bor Obengatribut:
- Battery Voltage (V): 3.6
Daftar Harga hybro Terbaru October 2026
| HYBRO Obeng Elektrik Manual | Rp759.900 |
| KRISBOW Cordless Screwdriver (Obeng Listrik) | Rp299.900 |
| MILWAUKEE HighTorque Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp20.999.900 |
| Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrk) | Rp869.900 |
| BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik) | Rp769.900 |
| TONE Hybrid Electric Screwdriver | Rp999.900 |
| PROPAN Decorlotus Wall Paint (Cat Tembok) | Rp359.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp31.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi) | Rp66.900 |
| Pro'sKit Cordless Screwdriver Pocket | Rp909.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/nuP103636858-3.jpg)
/qaP111129946-1.jpg)
/03P105498003-1.jpg)
/00P103640000-1.jpg)

/oyP108040898-1.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/43P103684147-2.jpg)

/dbP103468479-1.jpg)

/P102091784-1.jpg)

/aiP101000378-4.jpg)

/7zP105407287-1.jpg)
/c5P106250437-1.jpg)
/ngP102267844-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)