Beli horeka di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Steam Iron
    Mulai

    Rp1.399.900

  2. Ezy Stainless Sink Bowl Cover (Penutup Bak Cuci Piring)
    Mulai

    Rp779.900

    Ezy Stainless Sink Bowl Cover (Penutup Bak Cuci Piring)
    Deskripsi:
    Cover Bowl Sink only
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 490x490x25
    • Material: Stainless Steel
  3. Kluber Bearing Grease Microlube Fluid Gear (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kluber Bearing Grease Microlube Fluid Gear (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    MICROLUBE GB 00 is a special mineral oil based lubricant. It hasa high pressure absorption capacity, provides excellentprotection against wear and corrosion, and shows a goodwetting behaviour and water resistance.
    atribut:
    • Size (kg): 1
  4. LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)
    Mulai

    Rp179.900

    LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)
    atribut:
    • Size: 200ml
    • Dimension: 6.7x14.7cm
  5. Kluber Bearing Grease Isoflex Topas (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Kluber Bearing Grease Isoflex Topas (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    KLUBER ISOFLEX TOPAS L 152 Grease adalah:Rolling bearing grease for a wide service temperature range
  6. GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)
    Mulai

    Rp3.099.900

    GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)
    Deskripsi:
    Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850+100
    • Bowl Dimension (mm): 800x500x300
  7. Kluber Bearing Grease Asonic (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp7.799.900

  8. Kluber Bearing Grease Centoplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Kluber Bearing Grease Centoplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    KLUBER CENTOPLEX GLP 500 GreaseGrease Mesin Cetak HEIDELBERG SM52 PM 74Adalah grease multiguna cair untuk pelumasan jangka panjang pada suhu normal dan beban tinggi.
    atribut:
    • Size (kg): 1
  9. MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Mulai

    Rp2.999.900

    MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
  10. One Two Cups Tumbler Stainless Steel (Botol Minum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp66.900

    One Two Cups Tumbler Stainless Steel (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Botol minum termos ini mampu menjaga suhu air dingin dan air panas dalam waktu yang cukup lama. Bentuknya yang kecil membuat botol termos ini sangat cocok menemani Anda saat travelling. Terbuat dari bahan berkualitas yang tentunya tidak membahayakan kesehatan Anda.
  11. Kluber Grafloscon
    Mulai

    Rp2.299.900

    Kluber Grafloscon
    Deskripsi:
    KLUBER GRAFLOSCON CA 901 ULTRAa solvent-containing mineraloil based adhesive lubricant with a high content of solids, isapplied by spray can.This spray is extremely adhesive, resistant to high pressure,and has good anti-corrosion properties.
    atribut:
    • Size (ml): 400
  12. Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    atribut:
    • Include Installation: No
  13. Kluber High Temperature Grease Petamo (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Kluber High Temperature Grease Petamo (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    PETAMO GHY 133 N is a high-performance lubricating grease for rolling bearings subject to high temperatures. It has the following advantages:- Resistance to high temperatures- High resistance to oxidation- Efficient wear protection even at high temperatures- Good corrosion protection- Good water resistanceThe high performance level of PETAMO GHY 133 N is achieved by means of selected product constituents such as polyurea thickener, mineral oil, synthetic hydrocarbon oil and additives, aswell as the production technology.
    atribut:
    • Size (kg): 1
  14. LocknLock Tumbler Metro Double (Botol Minum)
    Mulai

    Rp379.900

    LocknLock Tumbler Metro Double (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Tumbler ini terbuat dari Material Stainless steel 304 yang dapat menjaga suhu minuman serta ketahanan terhadap korosi lebih baik dibandingkan grade stainless steel lainnya. Tumbler ini dapat menjaga suhu minuman (+- 5 hingga 8 jam) dalam keadaan tertutup. Body pada tumbler ini juga sudah menggunakan 3 lapisan sehingga dapat menjaga suhu minuman lebih baik, ada lapisan vakum udara yang dapat menjaga tangan kalian ketika memegang tumbler ini tidak akan terasa panas ketika terisi air panas. Tersedia penyaring pada bagian tutup untuk menahan es batu agar tidak tumpah serta menyaring ampas kopi & teh. Strap dari bahan silicone juga tersedia pada tumbler ini sehingga elastis dan nyaman untuk digenggam.
    atribut:
    • Capacity (ml): 710
    • Size (mm): 73x290
  15. Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Deskripsi:
    Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
  16. Royal Kitchen Sink
    Mulai

    Rp979.900

    Royal Kitchen Sink
    Deskripsi:
    Contempo NovaKitchen sink 1 bowlMaterial stainless steel tahan karatFinishing PVD coating warna hitamDilengkapi lapisan peredam bisingLapisan untuk mengurangi proses kondensasi di bawah bakInstalasi topmount yang mudah dipasang Sudah termasuk Aksesoris:Avur penyaringSaluran overflow mencegah meluapKeranjang peniris retractable
  17. Royal Kitchen Sink One Bowl
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

  18. CORKCICLE Tumbler Canteen (Botol Minum)
    Mulai

    Rp959.900

    CORKCICLE Tumbler Canteen (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Our Canteens are available in an array of sizes and trend-inspired colors. Plus, they keep drinks ice cold for 25 hours or warm for 12. Made of 18/8 Stainless Steel and completely BPA Free.Botol minum / Tumbler / Gelas stainless steel tahan dingin hingga 25 jam, tahan panas hingga 12 jam. Cocok untuk air mineral, jus, smoothies, kopi, teh dan berbagai minum es / panas lainnya.
    atribut:
    • Size (oz): 16
    • Color: Random Color
    • Dimensions (cm): 24 (tall) x 6 (wide at the bottom)
Daftar Harga horeka Terbaru October 2026
BOSCH Steam IronRp1.399.900
Ezy Stainless Sink Bowl Cover (Penutup Bak Cuci Piring)Rp779.900
Kluber Bearing Grease Microlube Fluid Gear (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp1.999.900
LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)Rp179.900
Kluber Bearing Grease Isoflex Topas (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp5.699.900
GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)Rp3.099.900
Kluber Bearing Grease Asonic (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp7.799.900
Kluber Bearing Grease Centoplex (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp1.699.900
MUTU Sink Kitchen (Wastafel)Rp2.999.900
One Two Cups Tumbler Stainless Steel (Botol Minum)Rp66.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)