MARKEY Wallpaper Hook

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
ColorClear
Length (mm)40
Load Capacity (kg)1
MaterialBody = Polycarbonate; Film = Polyethylene; Adhesive = Modified silicone resin (85%), inorganic material (does not contain formaldehyde)
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Hook for wallpaper using special silicone adhesive. Perfect for walls you don't want to damage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait