Beli hood cooker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rinnai Cooker Hood SlimDeskripsi:Membersihkan ruang dapur jadi lebih mudah dengan adanya Rinnai RH127B - Cooker Hood Slim 70 cm. Adalah penghisap asap yang dihasilkan oleh kompor. Dapat diatur dengan 3 pilihan kecepatan, hemat listrik dan tidak berisik. Merupakan alat penghisap asap kompor modern yang bekerja dengan daya 75 watt saja. Hemat listrik, tetapi kinerjanya maksimal. Suara halus dan memiliki 3 level kecepatan yang bisa diatur sesui kenyamanan.Fungsi : Ventilation & RecyclingCharcoal FilterCassette Aluminium FilterMemiliki 3 pilihan kecepatanPush button control systemTidak berisikHemat listrikDesain modern dan stylish
- Electrolux Slimline HoodDeskripsi:60cm Slimline Hood-Powerful 500m³/h Maximum Airflow-Muliti-layer Grease Filtration-Carbon Filter-Front Recirculation or Extraction OperationsModes-1 Motoratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
- Color: Black Color Painted
- Fans Speed: 3
- Air Outlet (mm): 120
- MODENA Cerobong Pengisap Asap DapurDeskripsi:CX 6150
- Rinnai Cooker HoodDeskripsi:Ventilating,Recycling, dan Stainless
- MODENA Penghisap Asap Slim Hood 60cm (Cooker Hood)atribut:
- Speed Levels: 3
- MODENA Pengisap Asap Dapur 70cmatribut:
- Speed Levels: 3
- Rinnai Cooker Hood Slim SeriesDeskripsi:Ventilating and Recyclingatribut:
- Dimensions (mm): 898x490x140
- Power (W): 115
- Power Exhaust (ft�/hour): 7910
- WINN GAS Cooker HoodDeskripsi:WINN GAS Exhaust W-2168E merupakan alat sistem pembuangan udara pada dapur Anda yang dapat menghasilkan udara yang lebih higeinis dan sehat tanpa harus memodifikasi dapur Anda. Alat ini dibuat dari material plastik ABS, plat SPCC dan filter alumunium yang berkualitas tinggi, sehingga memberikan kualitas yang tahan lama dalam penggunaannya. Selain itu, alat ini memiliki desain elegan yang membuat dapur Anda tampak lebih menarik dan elegan saat menggunakan alat ini.
- GETRA Wall Mounted HoodDeskripsi:Body stainless steel Coaxial fan motor Including aluminium baffle grease filteratribut:
- Width (mm): 1000
- Height (mm): 500
- Voltage (V): 220
- MODENA Chimney Hood-IslandDeskripsi:IX 9106
- CKE Cooker HoodDeskripsi:CH-AH0490-NB-TKCooker hood/ kitchen hood/ exhaust fan dapur/ penghisap asap dapur/ penyedot asap dapur/ pembersih udara dapur CH mampu membuat kualitas udara di dapur menjadi jauh lebih baik karena mampu mengusir asap, bau, serta udara panas dan kotor di dapur dengan cara menyedot, menghisap, dan kemudian membuangnya ke tempat yang lain.atribut:
- Voltage (V): 220
- Air Flow (m³/hour): 450
- Candle Lamp Bulb (W): 40
- Noise (dB): 52
- Number of Motor Use: 2
- Speed: 3 speed control
- Fotile W Type Range HoodDeskripsi:Hasil - Wing-Like Surround Suction Plate, asap terus mengalir - Kanopi berbentuk M, membuat aliran asap menjadi teratur - Akses berkecepatan maksimal, meningkatkan kecepatan aliran asap - "Surround suction", penghisapan dari segala arah - “Nautilus” Air Passageway, mengalirkan dengan lancar[1] Ketenangan - 49dB, sesunyi di perpustakaan - Silent Volute, melancarkan sirkulasi[2] - Micropore yang membantu meredam suara - Bionic Wing-like Impeller - Varied "R" Turbine System, aliran asap menjadi lancar[3] - Motor Autentik,tidak berisik dan efisien Fungsi Cerdas - Auto Turbo System, menyesuaikan tekanan sesuai kebutuhan - Anion Sterilization, menjaga udara di dapur selalu bersih dan segar - Delay Function,biarkan range hood bekerja setelah beberapa waktu Humanized Design - Kursor energi pusat, jadikan semuanya lebih terkontrol - Filter Bergelombang yang mudah dibersihkan - Tampilan Stainless steel yang mudah dibersihkan - Oil Container yang memiliki pengukur minyak - Desain anti benturan, melindungi kepala Anda - Lampu LED,hemat energi - Oil Container yang tersembunyi menjaga kebersihan range hoodatribut:
- Oil Filter: Corrugated Filters
- Gas Sensor: No
- Heat Sensor: No
- Intelligent Air Management: No
- Smoke Sound Detection: No
- Anion Sterilization: No
- Cental Energy Cursor: No
- Frequency (Hz): 50/60
- Lighting Power (W): (LED) 2
- Fotile Classic Type range HoodDeskripsi:Model Klasik dengan harga terjangkau Warisan klasik yang telah berhasil melewati berbagai perubahan dan tuntutan Teknologi Utama Hasil - mulut yang besar untuk kelancaran mengalirkan asap - CLEAN&CLEAR FILTER,aliran angin tetap lancar[4] - “Nautilus” Air Passageway, mengalirkan dengan lancar[1] Ketenangan - Silent Volute, melancarkan sirkulasi[2] - Varied "R" Turbine System, aliran asap menjadi lancar[3] - Motor Autentik,tidak berisik dan efisien Humanized Design - Kontrol Elektrik, mudah dan cepat - 90/75/60cmpermukaan stainless steel dan kaca,tampak elegan - Clean&Clear Filter yg mudah dibersihkan - Filter minyak stainless steel
- MODENA Kompor Gas 70cmDeskripsi:BH 0725
- LINEA Chimney Hood SeriesDeskripsi:- Chimney Hood - Stainless, Glass - Curved glass - 90cm - Turbo Motors - Airflow 1000 m3/h - 3 Speeds - Charcoal Filter - LED Lamps - Power Consumption: 190wattatribut:
- Dimensions (mm): 950x560x440
Daftar Harga hood cooker Terbaru March 2026
| Rinnai Cooker Hood Slim | Rp999.900 |
| Electrolux Slimline Hood | Rp1.599.900 |
| MODENA Cerobong Pengisap Asap Dapur | Rp3.799.900 |
| Rinnai Cooker Hood | Rp1.199.900 |
| MODENA Penghisap Asap Slim Hood 60cm (Cooker Hood) | Rp1.199.900 |
| MODENA Pengisap Asap Dapur 70cm | Rp1.499.900 |
| MODENA Pengisap Asap Dapur 90cm | Rp1.899.900 |
| Rinnai Cooker Hood Slim Series | Rp2.399.900 |
| Franke Cooker Hood | Rp4.399.900 |
| WINN GAS Cooker Hood | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102169759-1.jpg)








/Westinghouse%20Flash%20Light/6lP105785237-1.jpg)