GETRA Range Hood Wall Mounted (Penghisap Asap Dapur)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Width (mm)1000
Height (mm)500
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Body stainless steel Coaxial fan motor Including aluminium baffle grease filter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan