Beli honeywell solution eyewash di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LEOPARD Eyewash Portable
    Mulai

    Rp5.399.900

    LEOPARD Eyewash Portable
    atribut:
    • Material: Polypropylene
    • Operated: Gravity
  2. TONATA Emergency Eye Wash Shower Station (Pencuci Mata Darurat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.799.900

    TONATA Emergency Eye Wash Shower Station (Pencuci Mata Darurat)
    Deskripsi:
    Emergency Eyewash Shower Station / Stand Eye WashAda 2 varian dengan pedal atau tanpa pedal.Eye Wash Station harus dipasang pada tempat yang dapat diakses secarra mudah, dimana bahan korosif (seperti formaldehida) itu berada dan harus diletakkan disekitar pojokan serta terpisah dari tempat kerja
    atribut:
    • Ball Valve: Two-piece Ball Valve
    • Drainage Height (mm): 101
    • Drainage Outlet Size (inch): 1-1/4
    • Dust-proof: Integrated Fixed Type
    • Eye Wash Basin (mm): 300 Straight Edge Design
    • Eye/Face Washing Water Flow (L/minute): >11.4
    • Eyewash Flow (L/minute): >1.5
    • Eyewash Nozzle: Equipped with Dual Flow Control Valve
    • Influent Height (mm): 1440
    • Inlet Size (inch): 1-1/4
    • Internal Thread Foot Pedal: Stepping on stable and easy to operate
    • Material: Stainless Steel 304 / SS304
    • Nominal Pressure (MPa): 1
    • Production Standard: ANSIZ358.1-2014
    • Running Water Diameter (mm): 42
    • Spray Water Flow (L/minute): >75.7
    • Test Pressure (MPa): 2
    • Top Spray: Rotary
    • Use Ambient Temperature (°C): 0-40
    • Working Pressure (MPa): 0.2-0.4
  3. CIG Eye Wash (Pencuci Mata)
    Mulai

    Rp8.999.900

    CIG Eye Wash (Pencuci Mata)
    Deskripsi:
    CIG Portable Eyewash with ANSI Z358.1-2014 certification, which has a water capacity of 60/16 (L/Gal) with a flushing time of 15 minutes. Pull the strap to use this eyewash.
    atribut:
    • Material: PE
    • Water Capacity (L): 60
    • Flow Speed (L/minute): 2.6
    • Flushing Time (minute): 15
    • Packing Size (HxWxD) (mm): 436×750×435
    • Standard: ANSI Z358.1 AS 4775 CE
  4. HAWS Eye Wash Station (Pencuci Mata)
    Mulai

    Rp4.399.900

    HAWS Eye Wash Station (Pencuci Mata)
    Deskripsi:
    Fungsi eyewash adalah sebagai perlengkapan darurat yang digunakan untuk mengairi dan menyiram kedua mata secara bersamaan pada kecepatan yang cukup rendah saat terjadi kecelakaan kerja. Alat ini digunakan saat mata pekerja secara tidak sengaja terkena debu atau cairan berbahaya. Jika ada pekerja yang terluka dibagian mata, pertolongan terbaik adalah 10-15 detik pertama. Untuk itu portable eyewash seperti Haws 7500 sangat diperlukan saat keadaan darurat. Karakteristik dari eyewash sendiri adalah alat dengan air yang dapat menyembur ke atas saat kran dinyalakan. Letakan alat ini dekat dengan drainase air yang baik, namun jauh dari benda elektronik. Hal ini untuk menghindari kecelakaan kerja yang tidak perlu, seperti kesetrum. Jika Anda bekerja di laboratorium atau tempat kerja lain yang memiliki resiko tinggi terhadap cairan kimia berbahaya, kami sangat merekomendasikan untuk membeli produk Haws 7500 ini. Semua demi mencegah terjadinya cedera yang lebih serius saat terjadi keadaan darurat lewat kecelakaan kerja.
  5. HAWS Eye Wash Portable (Pencuci Mata)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    HAWS Eye Wash Portable (Pencuci Mata)
    Deskripsi:
    Compact portable eyewash Model 7501 is ideal for remote locations. Using gravity to supply a continuous flow of clean water to injured personnel for a full 15 minutes at .4 gpm (1.5 L), this model is a reliable source for safety. Recognizing the 7501's full patterned flushing feature, those working in remote areas can't help but feel confident with this piece of emergency equipment day after day.- Featuring a FDA approved high-density green polyethylene tank that is easily activated by pulling the yellow activation arm down to the open position- A wide-fill opening with threaded cap permits easy inspection, cleaning and filling- Measurements: 14-1/2" high, 22" wide, 10-1/8" (36.8 x 55.9 x 25.7 cm) deep. *Note: Unit must be wall hungCertified by CSA to meet the ANSI Z358.1 Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment.Prop 65 Warning. For California Residents Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm. Please click here for more information.
  6. Unicare Emergency Eye Wash Bottle (Pencuci Mata Darurat)
    Mulai

    Rp629.900

    Unicare Emergency Eye Wash Bottle (Pencuci Mata Darurat)
    Deskripsi:
    Emergency flushing bottle is suitable for local skin and eye irrigating. It can deal with the acid and alkali liquid on the skin with emergency skin solution. The capacity of each bottle is 500ML. The material of the container is made of non-toxic materials of polyethylene.
    atribut:
    • Material: Non-toxic materials of polyethylene
    • Color: Green
    • Water Pressure (kg/cm²): 0.2-0.4
    • Capacity (ml): 500 x2 bottles
    • Speed (L/minute): 2-3
  7. Non Brand First Aid Kit (Kotak P3K)
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand First Aid Kit (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Tas Emergency Selempang, sudah termasuk Isi P3K Tipe C. Sesuai peraturan kemeterian untuk pegawai maksimal 100 orang.
  8. BRADY Letter & Number Set (Set Huruf dan Angka)
    Mulai

    Rp93.900

    BRADY Letter & Number Set (Set Huruf dan Angka)
    Deskripsi:
    Repositionable letters and numbers adhere to flat surfaces and communicate custom messages. They feature a medium-hold adhesive that is durable yet can be reused multiple times.
    atribut:
    • APWA Compliant Color: No
    • Character Color Gradient: Solid Color
    • Die Cut: Yes
    • Embossed: No
    • Letter Casing: Uppercase
    • Meets USCG Registration Guidelines: No
    • Self-Spacing/Aligning: No
  9. 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker Respirator)
    Mulai

    Rp289.900

    3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockin
    atribut:
    • Facepeice Size: Medium / Large
    • Facepeice Type: Half Face Mask
    • Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
    • Product Code: 3200
Daftar Harga honeywell solution eyewash Terbaru November 2026
HONEYWELL Eyewash BFS Trilingual (Cairan Pencuci Mata/Eye Saline)Rp2.999.900
HAWS Eye Wash Solution (Cairan Pencuci Mata/Eye Saline)Rp789.900
LEOPARD Eyewash PortableRp5.399.900
HAWS Portable Eyewash (Cairan Pencuci Mata)Rp5.899.900
TONATA Emergency Eye Wash Shower Station (Pencuci Mata Darurat)Rp4.799.900
CIG Eye Wash (Pencuci Mata)Rp8.999.900
HAWS Eye Wash Station (Pencuci Mata)Rp4.399.900
HAWS Eye Wash Portable (Pencuci Mata)Rp5.499.900
Unicare Emergency Eye Wash Bottle (Pencuci Mata Darurat)Rp629.900
Non Brand First Aid Kit (Kotak P3K)Rp119.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)