Beli home theater lg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOA Speaker Satelite System (Speaker komputer)
    Mulai

    Rp6.999.900

    TOA Speaker Satelite System (Speaker komputer)
    Deskripsi:
    Designed for indoor use, the ZS-BS301B is a 2-way speaker system featuring high power handling. It consists of a subwoofer and 4 satellite speakers. The subwoofer is equipped with two 16 cm cone speakers and each satellite speaker equipped with one 8 cm cone speaker. The subwoofer can be installed on a floor or to a wall, and the satellite speaker can be installed to a wall or ceiling.
    atribut:
    • Sensitivity (dB): 81 (1 W, 1 m) x2 channels
    • Product Composition: Subwooferx1, Satellite speakerx4
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 4 x2 channels
    • Frequency Response (Hz): 40-20000 x2 channels
    • Power Handling Capacity (W): Continuous program: 160 x2 channels; Continuous pink noise: 80 x2 channels
  2. BenQ Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.199.900

    BenQ Proyektor
    Deskripsi:
    Projector for Small Meeting Room/Classroom
  3. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  4. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  5. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp849.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sneaker dengan bantalan dan kenyamanan optimalDominique adalah sneaker trendi yang disesuaikan dengan kebutuhan banyak profesional. Sepatu tertutup ini memberikan perlindungan maksimal dan sangat pas. Unit udara dan alas kaki busa yang dapat dilepas memberikan bantalan yang optimal dan memberikan kenyamanan yang luar biasa. Sol luar anti selip dan lapisan yang dapat bernapas melengkapi sneaker profesional terbaik ini untuk melayani segala kebutuhan kenyamanan selama dan di samping hari kerja mereka.
    atribut:
    • Color: Black
    • Upper: Printed Action Leather
    • Outsole: PU/Rubber
    • Lining: 3D-Mesh, Mesh
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Standards: O1 / ESD, SRC
  6. SONY Soundbar (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp3.399.900

    SONY Soundbar (Pengeras Suara)
    atribut:
    • SNI License: Yes
Daftar Harga home theater lg Terbaru October 2026
AQUA Elektronik Mesin Cuci Front LoadRp5.299.900
TOA Speaker Satelite System (Speaker komputer)Rp6.999.900
Mayaka Multimedia Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)Rp329.900
BenQ ProyektorRp6.199.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)Rp2.199.900
ViewSonic Business Projector (Proyektor)Rp5.799.900
Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.999.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek)Rp849.900
JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp419.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait