Beli home theater di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BenQ ProyektorDeskripsi:Projector for Small Meeting Room/Classroom
- Venom Gear Studio Speaker BluetoothDeskripsi:Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABUatribut:
- Filling Time (hour): 4
- Connect Multiple Speaker: Yes
- Battery (mAh): 3x2600
- Audio RMS Output (W): 30; max: 90
- Bluetooth Range (m): Up to 45
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Ask Google Assistant: Yes
- Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
- Sensitivity (dm): 85
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sneaker dengan bantalan dan kenyamanan optimalDominique adalah sneaker trendi yang disesuaikan dengan kebutuhan banyak profesional. Sepatu tertutup ini memberikan perlindungan maksimal dan sangat pas. Unit udara dan alas kaki busa yang dapat dilepas memberikan bantalan yang optimal dan memberikan kenyamanan yang luar biasa. Sol luar anti selip dan lapisan yang dapat bernapas melengkapi sneaker profesional terbaik ini untuk melayani segala kebutuhan kenyamanan selama dan di samping hari kerja mereka.atribut:
- Color: Black
- Upper: Printed Action Leather
- Outsole: PU/Rubber
- Lining: 3D-Mesh, Mesh
- Footbed: SJ foam footbed
- Standards: O1 / ESD, SRC
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- Venom Baby Gear Speaker Bluetooth PortableDeskripsi:Venom VBG1 - Baby Gear Speaker Bluetooth Portable memiliki keunggulan anti air serta memudahkan anda untuk menggunakan dai jarak jauh hingga 10m.Fitur Produk :- Speaker portable VENOM VBG-1 Original- Bluetooth 5.0 - Support TWS Connection ( menghubungkan 2 perangkat yang sama )- IPX7 Waterproof - Dapat digunakan dengan komputer, smartphone, atau media apapun yang menggunakan teknologi bluetooth audio- Dilengkapi dengan microphone- Mudah digunakan dan mudah dibawa kemanapun- Tersedia Warna : Ungu, Hitam, Abu-Abu, Putih, Merah, KuningKelengkapan dalam box:- 1 Venom Baby Gear VBG-1- 1 MicroUSB Cable- 1 3.5mm Cable AUX- 1 Strap- 1 Manualatribut:
- Output Power (W): 6
- Time of Usage & Speech: Up to 10 hours
- Alert Time: 100h
- Filling Time (hour): 44563
- Material: Waterproof
- Battery (mAh): 2200
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Bluetooth Range (m): Up to 30.48
- Color: Random Color
Daftar Harga home theater Terbaru March 2026
| BenQ Proyektor | Rp5.399.900 |
| ViewSonic Business Projector | Rp5.299.900 |
| Venom Gear Studio Speaker Bluetooth | Rp2.099.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek) | Rp969.900 |
| Polytron Professional Active Speaker | Rp1.999.900 |
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| Epson Proyektor | Rp6.399.900 |
| CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System) | Rp7.099.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Dominique%20O1%20ESD%20SRC%20(Sepatu%20Proyek)/5xP105606213-1.jpg)


/48P103220152-1.jpg)

/9cP103222336-1.jpg)