Beli hole saw tct di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Langsol Hole Saw TCT Deep 5mmatribut:
- Material: Tungsten Carbide Tipped (TCT)
- Effective Cutting Capacity (mm): 5
- UNIKA T.C.T. Hole-Saw Meta-CoreDeskripsi:-Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
- KUGEL Holesaw T.C.TDeskripsi:Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
- KUGEL Hole SawDeskripsi:Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
- SUPER Japan Holesaw TCT (Tungsten Carbide Tipped)Deskripsi:-Mata Bor Pembolong Besi TCT Dipergunakan Untuk Membuat Lubang Bor Berukuran Besar Pada Bidang Baja, Stainless Dan Metal Keras Lainnya.-Made In Japan
- M10 TCT Holesawatribut:
- Cutting Depth (mm): 25
- Ideal Metal-Cutting Hole Cutter KitDeskripsi:These metal-cutting hole cutter kits include a selection of hole cutters used on metal workpieces for tasks such as cutting knockouts in electrical panels. Hole cutters have a hollow center and a number of cutting teeth similar to those found on a circular saw blade. They cut holes by removing a section of material while leaving the core whole. This speeds drilling and allows larger holes to be made using a handheld power drill than is possible using a standard drill bit.atribut:
- UNSPSC: 27112826
- Arbor Design: Built-In
- Hex Size (inch): 3/8
- Impact Rated: No
- Material Cut: Sheet Metal; Stainless Steel
- Max. Cutting Depth (inch): 1/4
- Pilot Drill Size Diameter (inch): 3/8
- Primary Material Application: Metal
- Tooth Material: Carbide Tipped
- TRUSCO E Type Hole Sawatribut:
- Drilling Depth (BD) (mm): 8
- Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
- TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelDeskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
- WD-40 Specialist Contact CleanerDeskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- UNIKA T.C.T Hole-Saw Meta-Core TripleDeskripsi:-The safe stopper(flange)is removed, so it is suitable for penetration work.-Adopted a 3-angle cutting edge so chips do not scatter even with rough use.-Punching on curved surface from thick steel plates to thick-walled metal pipes is possible with 35mm o
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 633Deskripsi:Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
- Fisher Nylon Plug S-Plug (Plug Nilon)atribut:
- Material: Polyamide resin PA6 (Nylon 6)
- Applicable screws: Wood screws, tapping screws
- Specification: Box
- OMI Hole Saw TCTDeskripsi:Holesaw TCT biasa digunakan untuk melubangi besi / stainless yang tipis ataupun lunak. Untuk melubangi kayu / fiber harus menggunakan yang material HSSatribut:
- Size (mm): 38
Daftar Harga hole saw tct Terbaru January 2026
| Langsol Hole Saw TCT Deep 5mm | Rp46.900 |
| UNIKA T.C.T. Hole-Saw Meta-Core | Rp569.900 |
| DMX Metal TCT Hole Saw | Rp40.900 |
| KUGEL Holesaw T.C.T | Rp42.900 |
| KUGEL Hole Saw | Rp16.900 |
| SUPER Japan Holesaw TCT (Tungsten Carbide Tipped) | Rp449.900 |
| UNIKA Hole-Saw(With No Spittle) | Rp41.900 |
| M10 TCT Holesaw | Rp65.900 |
| Ideal Metal-Cutting Hole Cutter Kit | Rp3.499.900 |
| Double Thunders Hole Saw Besi TCT | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/b0P107842396-1.jpg)
/5eP105259194-4.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner/8oP104720312-8.jpg)




/P102021996-1.jpg)