Beli hole saw metal set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jason Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp98.900

    Jason Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Set Contents :- 8 pcs hole saw (19 - 64mm)- 3/4inch(19mm), 7/8inch(22mm)- 1inch(25mm), 1 1/8inch(29mm)- 1 1/2inch(38mm), 1 3/4(44mm), 2inch(51mm)- 2 1/2inch(64mm)- 2 pcs Arbors: 3/8inch Hex- 1 pc Hex Key: Wrench 4mm
  2. WESTWARD Holesaw Kit Metal-Cutting (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp769.900

    WESTWARD Holesaw Kit Metal-Cutting (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112826
    • Impact Rated: No
    • Max. Cutting Depth (inch): 1 1/2
    • Primary Material Application: Metal
    • Teeth Per Inch: 4/6
    • Tooth Material: Bi-Metal
  3. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  4. KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata hole saw bi-metal memiliki gerigi yang tajam, berbentuk bulat yang ideal digunakan untuk membuat lubang pada permukaan kayu dan aluminium. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis kayu seperti pada pintu, kerajinan tangan kayu, plat aluminium tipis, atau proyek yang menggunakan media kayu dalam penggunaannya. Set sudah dilengkapi dengan box penyimpanannya agar mata bor tidak mudah hilang dan tercecer. Cocok untuk Anda yang banyak bekerja secara mobile.
    atribut:
    • Application: PVC, Wood, Aliminum and Metal
    • Dimensions (mm): 251x199x615
    • Size (mm): 19-76
  5. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  6. RYU Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp92.900

    RYU Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    1 Set (8pcs Hole saw, 2pcs Arbor, 1pc Kunci L) Ukuran Mata Bor dalam 1 set : - 19mm (3/4inch) - 22mm (7/8inch) - 29mm (1 1/8inch) - 32mm (1 1/4inch) - 38mm (1 1/2inch) - 44mm (1 3/4inch) - 57mm (2 1/4inch) - 64mm (2 1/2inch)
  7. MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp1.199.900

    MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
  8. TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp85.900

    TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.
    atribut:
    • Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50
  9. KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  10. DEWALT Holesaw Kit Wood-Cutting (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT Holesaw Kit Wood-Cutting (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Wood-cutting hole saw kits include a selection of hole saw sizes, an arbor, and a pilot bit. They are used to cut wood, plywood, and MDF. Hole saws have a cutting rim and hollow core to remove material while leaving a core of the material whole. This allows larger holes to be drilled faster using a handheld power drill than would be possible using a drill bit. The arbor holds the pilot bit and secures the hole saw in the drill. The pilot bit keeps the hole saw from walking or moving when it starts the cut.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112826
    • Arbor Design: Included
    • Impact Rated: No
    • Material Cut: Metal; Wood
    • Max. Cutting Depth (inch): 1 3/4
    • Pilot Drill Size Diameter x L (inch): 1/4x4
    • Primary Material Application: Wood
    • Teeth Per Inch: 4/5
    • Thread Size (inch): 1/2-20; 5/8-18
    • Tooth Material: Steel
  11. KODENKI Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp50.900

    KODENKI Holesaw Kit (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Cocok di gunakan untuk membolongi kayu triplek balok pipa paralon PVC fiber carbon. Menggunakan material carbon steel memiliki daya tahan yang baik, tajam dan hasil yang konsisten.Content:1 Pc Big Arbor with twist Drill 6x60mm1 Pc Smal Arbor1 Pc Allen Key 2.5mmHole Saw: 19mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 35mm, 38mm, 44mm, 54mm dan 64mmNote: Barang selalu terolesi dengan minyak karena untuk menghindari mata bor berkarat.Untuk menjaga barang tetap awet setelah pemakaian boleh diolesi minyak sedikit.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  12. York Grinding Wheel T42 (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp46.900

    York Grinding Wheel T42 (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    These cutting discs offer an optimised performance to price ratio for all industrial applications. They can be used across a broad range of industries including Automotive, Foundry, Fabrication, Aerospace and Construction. For metal cutting. Sharp Aluminium Oxide grains. Longer life and higher material removal rates. - For use with all appropriate handheld angle grinders. - These metal cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°
    atribut:
    • Grade Designation: A30S
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Bore: 22
    • Bond Type: Resinoid Bonded (B)
    • Thickness: 3mm
    • Grain Size: 30-Medium/Coarse
    • Cutting Application: - For general Purpose Cutting - Steel Cable - Steel Profiles - Tank Construction & Fabrication - Welding & Fabrication
    • Optimum angle for use: 90°
  13. Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp45.900

    Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide Tipped (TCT)
    • Effective Cutting Capacity (mm): 5
  14. FUJIYAMA Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

  15. LENOX Bi-Metal Holesaw (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp369.900

    LENOX Bi-Metal Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    ●For stainless steel of 0.8 to 2mm thickness, iron of 0.8 to 5mm thickness, wood(okay to have a nail), PVC, catch basin, etc., penetration into 2 x 4 lumber, metal siding, other.Set Content: ●Storage case
  16. UVEX Assembly Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

  17. JTC Screw Extractor Set (Tap Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    JTC Screw Extractor Set (Tap Balik)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  18. monotaro.id Sepatu Safety Tali Low Cut Bali Double PU (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp389.900

    monotaro.id Sepatu Safety Tali Low Cut Bali Double PU (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Toe Cap: Steel
    • Outsole: Double Density PU
    • Logo Tag: Direct TPR Injection
    • Model : Water Repellent Ankle Shoes
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI Number: JPA 009 016.5
    • Series: Bali
Daftar Harga hole saw metal set Terbaru October 2026
Jason Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp98.900
WESTWARD Holesaw Kit Metal-Cutting (Gergaji Lubang)Rp769.900
TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)Rp489.900
KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp1.299.900
KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Rp34.900
RYU Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp92.900
MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)Rp1.199.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp85.900
KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)Rp55.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)