Beli hoist trolley di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYO Hoist Geared TrolleyDeskripsi:- Mengenal Geared Trolley dan Fungsinya di Berbagai Bidang PekerjaanPenerapan alat bantu rigging dan lifting dapat ditemukan dimana saja. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda sekaligus juga mempunyai bentuk maupun fitur yang tidak sama. Namun apakah semuanya diperlukan? Tentu saja dibutuhkan karena beban yang diangkat belum tentu sama. Salah satu alat penting yang harus selalu digunakan adalah Geared Trolley. Ini merupakan sebuah pilihan alat yang terbaik bagi Anda karena bisa mengangkat beberapa beban sekaligus.- Apa Itu Geared Trolley dan PenggunaannyaJika Anda mengenal Plain Trolley, maka Anda tentu akan mengenal Geared Trolley juga yang memiliki kegunaan untuk membantu berbagai macam jenis pekerjaan angkat beban maupun bongkar muat barang maupun peralatan yang terdapat di dalam industri berat. Manfaat atau fungsi yang spesifik dari alat ini adalah untuk menggerakkan bagian Chain Block menuju ke arah kiri maupun kanan atau secara horizontal saja. Di dalamnya juga terdapat begitu banyak komponen penting.Umumnya, troli yang satu ini memiliki bagian rantai tangan yang melingkar dan terhubung langsung pada sprocket. Bagian ini merupakan alat yang menggunakan sistem roda gigi dan mampu untuk memfasilitasi pergerakan dari roda ketika orang atau operator menarik rantai ini. Dengan demikian, troli pun akan bergerak perlahan menuju arah yang berlawanan ketika rantai ditarik. Melihat fungsinya yang vital, maka tak heran jika akhirnya banyak sekali industri yang membelinya untuk pekerjaan.- Fungsi Geared Trolley Dari Spesifikasi yang LengkapChain hoist dapat bergerak dengan mudah secara horizontal ke kanan dan kiri. Rantai yang panjangnya bisa mencapai 3 meter ini akan membuat Geared Trolley pun mudah untuk ditarik maupun dikerek sepanjang rel dan terdapat pula Gear Speed Reducer yang bisa mengubah kecepatannya dan alat ini dibuat dari besi atau baja dengan kualitas yang sangat tinggi sehingga nantinya tidak akan mudah aus. Ada pula manfaat yang lain dari alat ini untuk berbagai pekerjaan.Ada pula yang memiliki bola-bola bearing yang sangat memungkinkan adanya posisi dari pemindahan untuk beban presisi dan memang benar jika alat ini akan digunakan dengan rantai kerekan secara idealnya. Ini semua ditujukan supaya beban yang sangat berat pun sangat mudah untuk dipindahkan. Alat ini juga cocok untuk dipasangkan dengan pondasi baja pada yang berjenis INP maupun H-beam. Alat ini pun juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari industri.
- Tomoe Aluminum Butterfly Valve Gear Type (Katup)atribut:
- Standard Material Disc: SCS13
- Standard Material Body: Aluminium Die Cast Alloy ADC16
- Standard Material Seat Ring: EPDM seat
- Flange Accomodation: 10K Flange
- TOYO Hoist Chain Block 2Tatribut:
- Capacity (t): 2
- Load Chain (mm): Ø 8
- Columns Chain Fall: 1
- Test Load (t): 3
- KRISBOW Manual Troli Heavy DutyDeskripsi:Heavy Duty Plain Trolley 1.0Ton ini merupakan alat bantu pemindahan dari satu area ke area lain dalam kegiatan operasional perusahaan. Alat ini memiliki struktur besi yang tebal dengan daya tahan yang sangat kuat. Kelebihan alat ini dapat digunakan indoor maupun outdoor tergantung kebutuhan pengangkatan yang akan dilakukan. Troli Krisbow ini mempunyai kapasitas 1T dengan dimensi 231x120x206mm sehingga sangat praktis dan effisien untuk digunakan. Troli Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Item: Trolley
- Type: Heavy Duty PlainTrolley
- Application: Shipyards Subway sites Contruction sites Metal production workshop
- Superform Hand Pallet Rendahatribut:
- Type: Hand Pallet
- HARRINGTON Trolley Mounted Manual Chain HoistDeskripsi:Push-trolley chain hoists move by pulling and pushing on their load. They operate without electrical power and have simpler constructions requiring less maintenance than geared and motorized trolleys.atribut:
- UNSPSC: 24101602
- Body Material: Die-Cast Aluminium
- Brake Type: Weston Style
- Chain Grade: Grade 100
- Chain Material: Manganese Alloy
- Color: Yellow
- Features: Integral Trolley
- Included Components: Safety Latch Hooks
- Includes Brake: Brake Included
- Includes Clutch: Clutch Not Included
- Lift Length (ft): 10
- Lifting Hook Material: Carbon Steel
- Lifting Hook Type: Hook with Safety Latch
- Mount Type: Push Trolley
- Number of Load Chains: 1
- Overload Protection Included: No
- Resistance Properties: Abrasion Resistant; Corrosion Resistant; Moisture Resistant; Wear Resistant
- Standards: ANSI/ASME B30.16; ANSI/ASME HST-2M
- KITO Mini Trolley (for Select)atribut:
- Minimum turning radius (mm): 600
- Rated load (kg): 250
- Weight (kg): 1.9
- Type: H type
- Suitable Rail: H type
- Suitable rail width (mm): 50, 75, 100
- Dimension A (mm): 94 (rail width 50mm), 119 (rail width 75mm), 144 (rail width 100mm)
- TRUSCO Number: 485-4420
- TOYO Hoist Chain Block 3T (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 3
- Load Chain (mm): Ø 8
- Columns Chain Fall: 2
- Test Load (t): 4.5
- HARRINGTON Push-Trolley Electric Chain HoistDeskripsi:These extended-use push-trolley electric chain hoists are rated to exceed 300 starts/stops per hour. They are suitable for high-volume construction and manufacturing applications where loads are frequently lifted and positioned.atribut:
- UNSPSC: 24101602
- Body Material: Aluminium
- Chain Finish: Nickel Plated
- Chain Grade: Grade 80
- Chain Material: Alloy Steel
- Color: Yellow
- Controls: Push Button Pendant
- Duty Classification: H4 - Heavy Duty
- For Outdoor Use: Yes
- Hoist IP Rating: IP55
- Includes Brake: Brake Included
- Includes Clutch: Clutch Included
- Lifting Hook Material: Carbon Steel
- Lifting Hook Type: Swivel Hook with Safety Latch
- Mount Type: Push Trolley
- Number of Load Chains: 1
- Number of Speeds: 2
- Overload Protection Included: Yes
- Pendant IP Rating: IP65
- Starts per Hour: 120; 240
- Thermal Protection: Included
- Trolley Wheel Material: Steel
- Tomoe Butterfly Valve Worm Gear Type 700Z-2Fatribut:
- Internal capacity: 1 piece
- Type: Butterfly valve
- Product Number: 700Z-2F-ADC12 / SCS13 / EPDM
- Fluid Used: Water / chemicals
- Connection: Wafer
- Handle Shape: Gear Type
- Material (main body): ADC12
- Nominal Pressure: 5K / 10K
- TOYO Chain Blockatribut:
- Color: Orange
- Material: Carbon Steel
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- Tomoe Aluminum Butterfly Valve Lock Lever Typeatribut:
- Standard Material Disc: SCS14
- Standard Material Seat Ring: EPDM seat
- Flange Accomodation: 10K Flange
- Tomoe Aluminium Diecast Body Butterfly ValveDeskripsi:-Developed the world's first aluminum die cast valve, further evolved long-selling products.-We have improved sealability and durability. -Water treatment and construction general use. -JIS B 2032 Compliant Product-ClassNK certified product-Lock Lever Typeatribut:
- Applicable Flange Standard: JIS10K
- Continuous Working Temperature Range: -10 to 70°C
- Main Body Materials: Aluminium (ADC12)
- Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
- Seat Ring Materials: Rubber (EPDM)
- Valve Body Materials: Stainless Steel (SCS14)
- Working Temperature Range: -20 to 120°C
- Tomoe Double-Action Cylinder ValveDeskripsi:-Compact, light weight, and high output cylinder Type.-Speed controller is attached as standard equipment.-The NUMUR mount is adopted for the air pipe connecting part. -For factory utilities. -Double acting cylinder type-JIS B 2032 Compliant Productatribut:
- Applicable Flange Standard: JIS10K
- Main Body Materials: Aluminium (ADC12)
- Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
- Seat Ring Materials: Rubber (EPDM)
- Valve Body Materials: Stainless Steel (SCS14)
- Working Temperature: 0 to 70°C
Daftar Harga hoist trolley Terbaru March 2026
| TOYO Hoist Geared Trolley | Rp1.799.900 |
| Tomoe Aluminum Butterfly Valve Gear Type (Katup) | Rp1.199.900 |
| TOYO Hoist Chain Block 2T | Rp2.999.900 |
| ULTRA Hoist Plain Trolley | Rp769.900 |
| KRISBOW Manual Troli Heavy Duty | Rp1.299.900 |
| BOSCH Jigsaw Blade | Rp409.900 |
| Superform Hand Pallet Rendah | Rp6.599.900 |
| ULTRA Hoist Geared Trolley | Rp1.499.900 |
| HARRINGTON Trolley Mounted Manual Chain Hoist | Rp46.999.900 |
| KITO Mini Trolley (for Select) | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102113042-1.jpg)







/P103045366-1.jpg)
/hrP107570639-2.jpg)