Beli hitachi router di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYOBI Routers
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    Mulai

    Rp539.900

    Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Size: 30cm
  3. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    Mulai

    Rp67.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  4. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  5. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  6. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Wipro Router
    Mulai

    Rp999.900

  8. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  9. PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    50%
    Mulai

    Rp689.900

    PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Deskripsi:
    WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)
    atribut:
    • Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
  10. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  12. BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4inch
    Mulai

    Rp149.900

  13. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  14. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  15. RYOBI Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

  16. BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inch
    Mulai

    Rp73.900

    BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inch
    atribut:
    • Shank (inch): 1/4
    • Working Length (L) (inch): 31/64
    • Angle (°): 90
    • Total Length (G) (mm): 45
    • Total length (G) (inch): 1.765625
    • Working length (L) (mm): 12.4
  17. tp-link Wireless N Router
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

Daftar Harga hitachi router Terbaru March 2026
RYOBI RoutersRp1.099.900
Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCRp539.900
BOSCH Router Bit Shank 1/4inch StraightRp67.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.099.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Wipro RouterRp999.900
Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)Rp6.199.900
PROLiNK Wireless Dual and Gigabit RouterRp689.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)