Beli hioki temperature probe di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Waterproof Digital Thermometeratribut:
- AS ONE Part Number: 2-7594-21
- Hioki Thermocouple (Pendeteksi Suhu)atribut:
- Type: K-type, tip exposed
- Diameter: 0.3 mm (0.01 in)
- Length: 80 cm (2.62 ft)
- Temperature Range: -40 to 260 degrees C (-40 to 500 degrees F)
- TRUSCO Nylon Sleeve for Sleeve Jointatribut:
- Finishing Material: Nylon
- Size: 4
- Working Pressure (MPa): 10
- Conformity Tube Outside Diameter (ɸmm): 4
- Dimension D (mm): phi4.15
- Dimensions a (mm): 12
- Dimensions b (mm): phi6.5
- Dimensions c (mm): phi5.0
- Fluid: Air, Oil, Water
- Temperature (°C): (Liquid) 0-70
- Non Brand Silica Gel (Silika Gel)Deskripsi:Gel silika adalah butiran seperti kaca dengan bentuk yang sangat berpori, silika dibuat secara sintetis dari natrium silikat. Walaupun dinamakan gel silika, bentuknya adalah padat. Silika gel adalah mineral alami yang dimurnikan dan diolah menjadi salah satu bentuk butiran atau manik-manik. Sebagai pengering, ia memiliki ukuran pori rata-rata 2,4 nanometer dan memiliki afinitas yang kuat untuk molekul air.Silika gel adalah substansi-substansi yang digunakan untuk menyerap kelembapan dan cairan partikel dari ruang yang berudara/bersuhu. Silica gel juga membantu menahan kerusakan pada barang-barang yang mau disimpan.Silika gel sudah menjadi pilihan yang tepercaya oleh pemerintah dan pelaku industri. Silika gel sering ditemukan dalam kotak paket dan pengiriman film, kamera, teropong, alat-alat komputer, sepatu kulit, pakaian, makanan, obat-obatan, dan peralatan peralatan lainnya.atribut:
- Color: Blue
- Hioki Pencil HiTesterDeskripsi:Pencil-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance, Testing and HobbyistsThe 3246-60 is a pencil-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes a brilliant LED at the pen tip for a clear view of the measurement target.CAT IV 300 V, CAT III 600 Vatribut:
- DC Voltage: 419.9 mV to 600 V, 5 ranges, Basic accuracy: +/- 1.3 % rdg. +/- 4 dgt
- Resistance: 419.9 Ohm to 41.99 MegaOhm, 6 ranges, Basic accuracy: +/- 2.0 % rdg. +/- 4 dgt.
- Continuity Buzzer: Detection level 50 Ohm +/- 40 Ohm
- Sampling Rate: 2.5 times/sec
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours (at DC V function), 30 hours (with light turned on for 10 seconds and off for 20 seconds per cycle and in DC V function)
- Dimension (WxHxD): 30x182x26.5 mm
- Voltage (V): 4.199 V to 600 V, 4 ranges, Basic accuracy 50 - 500 Hz : +/- 2.3% rdg. +/- 8 dgt. (Average rectified) (AC)
- CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probeatribut:
- Measurement Range: -50°C-300°C or -58°F-572°F
- Accuracy: ±1°C (-30°C-250°C), otherwise more than ±2°C ±1.8°F (-22°C-482°F), otherwise more than ±4°F
- Resolution: 0.1° for -19.9°-199.9°, otherwise 1°
- Battery: 3x1.5V (AAA Size)
- Standard Accesories: penetration Probe, Holster, Battery, Manual
- Size (HxWxD) (mm): 190x90x53
- Weight (g): Approx. 300
- JTC Plastic Gauge (Alat Ukur Otomotif)atribut:
- Overall Length (cm): 30
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Kimia Market Sodium Silicate WaterglassDeskripsi:Waterglass / Sodium SilicateNetto 500grBahan industri dipakai dalam industri sabun, bangunan, dll•Bahan tidak berbahaya•Sangat kental•Bahan licin tetapi tidak lengket•Berwarna jernih agak kekuningan•Bukan bahan makananatribut:
- Size (kg): 1
- CAS number: 6834-92-0
- Hazard: H335: May cause respiratory irritation
- APPA Digital Thermocouple ThermometerDeskripsi:Temperature Probes For APPA 50 Series Handheld ThermometersThe following interchangeable Type K thermocouples include mini-connectors for use with APPA 50 series meters or other temperature measuring instruments that accept mini-connectors.50BK Bead ProbeIncluded with APPA 50 series. General purpose applications. Teflon tape insulation. Not suitable for liquid immersion. Measurement range: -40°C to 204°C (-40°F to 399°F)50IK Immersion ProbeFor liquids and gels. Protected from tip to handle by an lnconel sheath. Suitable for general temperature measurement applications. Measurement range: -196°C to 800°C (-320°F to 1472°F)50AK Air ProbeFor air and gases. Measuring bead is protected by perforated Stainless Steel baffle. Not for immersion in liquid. Measurement range: -196°C to 500°C (-320°F to 932°F)50SK Surface ProbeFor flat or slightly convex surfaces. Ideal for measurement of hot rollers and plates. Measurement range: -0°C to 400°C (-32°F to 752°F)50PK Piercing ProbeSuitabel for food service. Also suitable for liquids and gels. Measurement range: -196°C to 800°C (-320°F to 1472°F)Virtual Instrumentation..... APPA 53II & 55II Digital Thermometer have an optional purchased optical RS-232 cable and powerful, comprehensive Win DTM 50 software which enables a safe and easy connection to PCs for further data acquisition and analysis.Every APPA 50 Series meter is supplied with a protective holster that includes a built-in tilt stand and a nail hook. This holster provides an extra degree of protection and convenience for your meter.atribut:
- Type Input: J-type Optional
- Display: Triple 4digit (9999 count) LCD, full annunciators
- Operating Temperature (°C): 0 to 50
- Storage Temperature (°C): 20 to 60
- Input Protection (V): DC 60 or 24
- Power Requirement: Single 9V battery (NEDA 1604 or IEC 6F22)
- Dimensions (mm): 64x160x26 without holster, 74x170x39 with holster
- Accessories: Type 50BK bead thermocouple, ZnC battery (installed), protective holster, belt clip and manual
- Thermpcouple Terminals: T1 & T2
- LCD Display (mm): 18.5
- Battery Life (hour): 90
- Operating Humidity (%RH): ≤ 80
- Sampling Rate (time/s): 1
- CHINO Handheld Thermo-Hygrometer with ProbeDeskripsi:This thermo-hygrometer has a fast response time, a simple design, and easy operation to measure temperature and humidity quickly. Standard model with a small, lightweight, easy-to-hold center button and calculation function (maximum, minimum, average, dew point temperature)Daily temperature / humidity check, air conditioner inspection*Only products that include (with traceability certificate) in the product number will come with the relevant documents. *Only products that include (with traceability certificate) will be calibrated at the standard calibration points set by the manufacturer and documents will be included.atribut:
- Content: [Documents] Certificate text, standard instrument details, traceability system diagram, standard inspection report
- Humidity Measurement Range (%): 5~95RH
- Mass (g): 130 (excluding battery)
- Mounting Type: Handy type
- Power Supply: AAA alkaline batteries x 2
- Responsiveness: 40 seconds
- Temperature Display: Digital
- Temperature Measurement Range (°C): -20~70
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Conformity Standard: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), measurement category
- Hioki Wireless AdapterDeskripsi:Get Connected To Create and Share, Graphical Reports in A Flash! Easy! Just connect the Z3210 Wireless Adapter to your Hioki compatible instrument, to make it Bluetooth ready.atribut:
- Bluetooth Communication Distance (m): About 10 (line-of-sight distance)
- Dimensions (WxHxD) (mm): Approx. 16.4 (0.65in)x6.7 (0.26in)x15.6 (0.61in)
- Accessory: Instruction manual
- GENNECT Cross App Confirmed Compatible OSs: iOS 13 or later, Android 8 or later, Bluetooth 4.0 or later
- Maximum Attaching/Detaching Count: 5000 times
- Operating Environment: Indoors, pollution degree 2, operable at an altitude, specified in specifications of each measuring instrument to which the adapter is attached
- Operating Temperature and Humidity (Storage Temperature and Humidity): -30°C (-22°F) to 70°C (158°F), 90% RH or less (no condensation)
- Standards: - Safety: EN61010, - RF: EN300 328, - RF EMC: EN301 489-1, EN301 489-17, - Exposure: EN62479
- Hioki Temperature LoggerDeskripsi:1-channel Temperature Data Logger with -40°C to 180°C range. Hioki compact 1 or 2-channel data loggers feature a 60,000 data set/channel memory to measure temperature, humidity, voltage or instrumentation signals. The LR5011 logs temperature over 1 channel in as fast as 1 second intervals. Measurement items Temperature 1ch (with optional sensor). Measurement range -40.0°C to 180.0°C *Depends on measurement range of sensor. Basic accuracy ±0.5°C (main unit + sensor accuracy, at 0.0 to 35.0°C). Note: Basic accuracy is typical value, refer to the detailed catalog. Storage capacity Instantaneous value mode: 60,000 data, Statistical value mode: 15,000 data. Recording interval 1 to 30 sec., 1 to 60 min., 15 selections. Recording modes Instantaneous recording: at every recording interval. Statistical value recording: Measure at one second intervals, and record the instantaneous, maximum, minimum, and average values within every recording interval. Recording methods One-time recording: Stop recording when the memory capacity is full. Endless recording: Continue recording even when the memory capacity is full (old data is overwritten). Start: Logger button operation or scheduled time. Stop: Logger button operation or scheduled time, or auto-stop when the memory capacity is full (at one-time recording). Other functions Always backs up last recorded data; backs up recorded data and setting conditions when battery power is low; guarantees approx. 30 sec. of recording operation and clock while battery is replaced. Waterproof and dust-proof IP54 (EN60529) (with sensor connected, but not including sensor tip). Interfaces Infrared optical communications with LR5091, LR5092-20. Power supply LR6 (AA) Alkaline battery x 1, Battery life: Approx. 2 years (Instantaneous recording, with 1-minute interval and auto power saving, at 20°C), Approx. 2 months (Instantaneous recording, with 1-second interval at 20°C). Dimensions and mass 79mm (3.11inch) W x 57mm (2.246inch H x 28mm (1.10inch) D, 105g (3.7oz). Accessories LR6 (AA) Alkaline battery (built-in internal) x 1, Instruction manual x 1, Operation guide x 1, Kickstand x 1.atribut:
- Measurement Items: Temperature, Humidity
- Measurement Range: (Temperature) -40 to 80 , Range 100°C f.s., Max. resolution 0.1°C, (Humidity) 0 to 100% RH, Range 100% RH f.s., Max. resolution 0.1%RH
Daftar Harga hioki temperature probe Terbaru October 2026
| Hioki Temperature Probe (Pendeteksi Suhu) | Rp1.299.900 |
| AS ONE Waterproof Digital Thermometer | Rp4.599.900 |
| Hioki Thermocouple (Pendeteksi Suhu) | Rp639.900 |
| NETSUKEN Waterproof Digital Thermometer Sensor | Rp3.299.900 |
| TRUSCO Nylon Sleeve for Sleeve Joint | Rp49.900 |
| KRISBOW Temperature Probe | Rp52.900 |
| Non Brand Silica Gel (Silika Gel) | Rp68.900 |
| Hioki Pencil HiTester | Rp1.399.900 |
| CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probe | Rp2.399.900 |
| JTC Plastic Gauge (Alat Ukur Otomotif) | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102092040-1.jpg)

/P102092170-1.jpg)



/Non%20Brand%20Silica%20Gel%20(Silika%20Gel)/2eP106517086-1.jpg)


/P102590540-1.jpg)




/j1P102091685-6.jpg)
/7uP106560282-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)