Beli hioki digital multimeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  2. Hioki Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Hioki Digital Multimeter (Multitester)
    atribut:
    • Calibration documents: Associated
    • Detection Method: True Effective Value Rectification (RMS)
  3. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  4. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  5. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  6. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  7. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    46%
    Mulai

    Rp2.099.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Conformity Standard: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), measurement category
  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  9. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  10. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp3.799.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  11. TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)
    Deskripsi:
    Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
    • Temperature (°C): 10 to 60
    • Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  12. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  14. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  15. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  16. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  17. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  18. Hioki Clamp on Earth Tester
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Hioki Clamp on Earth Tester
    Deskripsi:
    Easy Pole Clamp-On Ground Resistance Tester with Super Slim Jaw The FT6380-50 measures grounding resistance simply by clamping to multiple-grounded ground wires. No auxiliary grounding rod is needed, and there is no need to disconnect the ground wire from the grounding rod. The compact, low-profile sensor can be used to clamp ground wires with ease, and also provide AC current measurement functionality and can measure currents ranging from leakage current on the order of several mA to load currents of up to 60 A.
  19. Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
Daftar Harga hioki digital multimeter Terbaru October 2026
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
Hioki Digital Multimeter (Multitester)Rp5.699.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Rp419.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp2.699.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp2.099.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)