Beli high pressure washer terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Pressure Washer
    Mulai

    Rp11.999.900

    DEWALT Pressure Washer
    Deskripsi:
    Perfect for outdoor applications, these powerful pressure washers allow greater mobility than their electric counterparts. They remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, garage floors, decks, stairs, and more. They can also be used to prepare walls and other surfaces for painting. The fluid pressure is generated by a gas engine.
    atribut:
    • Pressure Washer Water Type: Cold
    • UNSPSC: 47121805
  2. NILFISK High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp3.499.900

    NILFISK High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
  3. NILFISK High Pressure Cold Home Use
    Mulai

    Rp2.999.900

    NILFISK High Pressure Cold Home Use
    Deskripsi:
    Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
  4. Mercury High Pressure Classic
    Mulai

    Rp7.299.900

    Mercury High Pressure Classic
    Deskripsi:
    General Features- Vertical structure, designed for maximum ergonimuc and ease of use- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structura
    atribut:
    • Voltage: 230V
    • Speed: 2800rmp
  5. ALC Blasting Nozzle
    Mulai

    Rp549.900

    ALC Blasting Nozzle
    Deskripsi:
    Steel siphon-feed blasting nozzle kits include a nozzle, air jet, and other components that work together on siphon-feed blasting guns. Steel blasting gun nozzles are used in general blasting, though they can wear quickly when used with aggressive, hard abrasives.
    atribut:
    • UNSPSC: 23101517
  6. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  7. Haltec Tire Valve Maintenance
    Mulai

    Rp399.900

    Haltec Tire Valve Maintenance
    Deskripsi:
    Valve stems extend out of the wheel rim so that the tire can be inflated, deflated, and the pressure checked. Valve stems may need to be replaced over time to avoid pressure loss.
  8. ZURN Bedpan Washers & Portable Toilet Flushers
    Mulai

    Rp8.799.900

    ZURN Bedpan Washers & Portable Toilet Flushers
    Deskripsi:
    Bedpan-washer repair parts and retrofit kits help maintain and restore function to bedpan washers. They include components such as spray arms, fittings, gaskets, and hardware for replacing broken parts of a bedpan washer.
    atribut:
    • Spud Coupling (inch): 1/2
  9. MOEN Faucet Washers, O-Rings & Hardware
    Mulai

    Rp98.900

    MOEN Faucet Washers, O-Rings & Hardware
    Deskripsi:
    Faucet washers and O-rings form a seal between faucet components to prevent leaks. Faucet hardware connects components to a mounting surface or plumbing line. These washers, O-rings, and hardware are used to replace worn parts that allow leaks or fail to hold faucets in place.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141702
    • Fits Brand: Moen
  10. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp609.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  11. KISSLER Faucet Washers, O-Rings & Hardware
    Mulai

    Rp119.900

    KISSLER Faucet Washers, O-Rings & Hardware
    Deskripsi:
    Faucet washers and O-rings form a seal between faucet components to prevent leaks. Faucet hardware connects components to a mounting surface or plumbing line. These washers, O-rings, and hardware are used to replace worn parts that allow leaks or fail to hold faucets in place.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141702
  12. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. ZURN WILKINS Backflow Preventer & Vacuum Breaker Repair Kits
    Mulai

    Rp1.499.900

    ZURN WILKINS Backflow Preventer & Vacuum Breaker Repair Kits
    Deskripsi:
    These repair kits contain components for maintaining and repairing Zurn backflow preventers.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141616
    • Product Type: Backflow Preventer Repair Kit
  14. Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Deskripsi:
    Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Solid Content (%): 40-70
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
    • Hardening Time: 16-24Hours
  15. POWERS Bathtub & Shower Cartridges & Valves
    Mulai

    Rp1.399.900

    POWERS Bathtub & Shower Cartridges & Valves
    Deskripsi:
    Cartridges stop and start water flow for bathtubs and showers and can adjust pressure and temperature based on the operation of faucet handles. These cartridges are commonly used as replacement parts in leaking or dripping cartridge-style faucets.
    atribut:
    • CEC Compliant: Non CEC Compliant
    • Includes Plaster Guard: No
    • Includes Trim Plate: No
    • Ligature Resistant: No
  16. Eterna Kape
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

    Eterna Kape
    Deskripsi:
    Kape ini Digunakan untuk membantu mengelupas cat. Bermerek Eterna dimana merek ini sudah sangat dikenal karena memiliki kualitas yang baik
  17. Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Deskripsi:
    Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 3.6
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
Daftar Harga high pressure washer terbaik Terbaru March 2026
BOSCH High Pressure WasherRp9.099.900
DEWALT Pressure WasherRp11.999.900
NILFISK High Pressure CleanerRp3.499.900
NILFISK High Pressure Cold Home UseRp2.999.900
Mercury High Pressure ClassicRp7.299.900
ALC Blasting NozzleRp549.900
Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiRp999.900
Haltec Tire Valve MaintenanceRp399.900
ZURN Bedpan Washers & Portable Toilet FlushersRp8.799.900
MOEN Faucet Washers, O-Rings & HardwareRp98.900

Data diperbarui pada 01/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)