Beli high pressure cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- FASA Professional High Pressure CleanerDeskripsi:- Three steel pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve - Total Stop- Suction and delivery S/S valves- Detergent built-in tank for indirect suction- Pressure regulator- Hose holder- Accessory holder- Ergonomic handle.atribut:
- Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50
- Number of Phase: Single Phase
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- INGCO High Pressure WasherDeskripsi:INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners Cold WaterDeskripsi:A lot of power for less money: thanks to its robust steel frame, the HD 5/11 Cage Classic high-pressure cleaner has been designed for even the harshest conditions. Easy to transport thanks to the ergonomic handle, the long-lasting machine is suitable for stationary and, in particular, mobile applications. It can be mounted on the floor or on the wall. And finally, the HD 5/11 Cage Classic naturally also impresses with its cleaning power (110 bar pressure). Equipment - Spray gun, standard - High-pressure hose, 10 m - Spray lance, 600 mm - Power nozzle - Pressure cut-off - High-pressure spray lance APPLICATION AREAS - Vehicle cleaning - Cleaning of outside areas - Workshop cleaning - Service station cleaning - Swimming pool cleaning
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- NILFISK High Pressure CleanerDeskripsi:Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
- LAKONI Self-Suction High Pressure CleanerDeskripsi:Aksesoris:- 5 M High Pressure Hose- 3 M Suction Hose + Filter- Gun Set & Soap Nozzle- Inlet Connector & Filteratribut:
- Voltage (V): 220
- Power (kW): 0.55
- Motor Type: Carbon Crush
- Flow Rate (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
- LAVOR High Pressure Cleaner Hot Water ProfessionalDeskripsi:Equipped with: - Three ceramic coated pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve. - Suction and delivery S. S. valves. - Vertical burner with high thermal effciency steel coil. - Temperature regulation gauge. - Diesel pump with by-pass valve. - Detergent built-in tank for indirect suction (2.4L). - Pressure regulator. - Glicerine pressure gauge. - Power cable holder. - Accessory holder. - Ergonomic handle.
- FASA Professional High Pressure Cleaner Tasman LPDeskripsi:- 4 poles electrical motor (1450rpm) with thermal protection and water cooling.- Three ceramic coated pistons,(full ceramic pistonsonly for Tasman 1713) brass linear pump head with built-in by-pass valve.- Suction and delivery S. S. valves.- Low voltage and delayed Total Stop (three phase models).- Detergent tank (2.8L).- Pressure regulator.- Glicerine pressure gauge.- Hose-reel (on request).atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Rotation Speed (rpm): 1450
- NILFISK High Pressure Cold Home UseDeskripsi:Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
- FASA Professional High Pressure Cleaner XPDeskripsi:- Three ceramic coated pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve.- Suction and delivery S. S. valves.- Vertical burner with high thermal efficiency steel coil.- Temperature regulation gauge.- Diesel pump with by-pass valve.- Detergent built-in tank for indirect suction.- Pressure regulator.- Glicerine pressure gauge.- Power cable holder.- Accessory holder.- Ergonomic handle.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Rotation Speed (rpm): 2800
Daftar Harga high pressure cleaner Terbaru April 2026
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| FASA Professional High Pressure Cleaner | Rp18.999.900 |
| Mesin HL High Pressure Cleaner | Rp729.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| INGCO High Pressure Washer | Rp1.599.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners Cold Water | Rp8.799.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/haP103587622-1.jpg)