Beli hidrometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Alla France Hydrometer
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

  2. Ludwig Schneider Precision Hydrometer API Grade
    18%
    Mulai

    Rp1.799.900

    Ludwig Schneider Precision Hydrometer API Grade
    atribut:
    • Reference Temperature (°F): 60
  3. Ludwig Schneider Precision Hydrometers for Specific Gravity
    Mulai

    Rp999.900

    Ludwig Schneider Precision Hydrometers for Specific Gravity
    atribut:
    • Reference Temperature (°F): 60/60
  4. Non Brand Hydrometer (Hidrometer)
    Mulai

    Rp81.900

    Non Brand Hydrometer (Hidrometer)
    Deskripsi:
    Lactometer adalah hydrometer dimana skalanya sudah disesuaikan dengan berat jenis susu.
  5. Mitutoyo 543 Series ABS Digimatic Indicator ID-CX (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp5.299.900

    Mitutoyo 543 Series ABS Digimatic Indicator ID-CX (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    Function : Zero set (INC length measurement system), Preset (ABS length measurement system origin setting), Direction switching, Tolerance judgment, 330 degrees display rotation function, Display value hold (when no externally connected device is installed), Calculation f (x) = Ax, data output (when external connection device is installed), function lock, low battery alarm, error alarm
    atribut:
    • Power Supply: SR44 (button type, silver oxide battery) x 1
    • Series: 543
  6. Alla France Hydrometer with Thermometer
    Mulai

    Rp2.299.900

    Alla France Hydrometer with Thermometer
    atribut:
    • Div (g/ml): 0.001
    • Length (mm): 310
  7. Alla France Alcoholmeter
    Mulai

    Rp1.699.900

    Alla France Alcoholmeter
    atribut:
    • Range (%): 0 to 100
    • Div (%): 1
    • Tol (%): 1
    • Length (mm): 360
  8. Ludwig Schneider Hydrometer
    Mulai

    Rp869.900

    Ludwig Schneider Hydrometer
    atribut:
    • Reference Temperature (°C): 20
  9. Toa Keiki Standard Hydrometer
    Mulai

    Rp559.900

    Toa Keiki Standard Hydrometer
    Deskripsi:
    A commonly used hydrometer of JIS B-7525
    atribut:
    • Material: Glass
    • Overall Length (mm): 160
    • Minimum Scale: 0.005
  10. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  11. Alla France Hydrometer Eucalyptus Oil (Hidrometer)
    Mulai

    Rp319.900

    Alla France Hydrometer Eucalyptus Oil (Hidrometer)
    Deskripsi:
    Hydrometer Minyak kayu putihHydrometer Scale 0.900 - 1.000Div. 0.001g/mlUntuk mengukur density/berat jenis dari minyak nilam dan minyak kayu putih0.800 - 0.900 Biasa digunakan untuk minyak sereh0.900 - 1.000 Biasa digunakan untuk minyak kayu putih vetiver dan nilam1.000 - 1.100 Biasa digunakan untuk minyak cengkehBiasanya antara skala dan hasil gc menyesuaikan juga suhu saat pengukuran.
    atribut:
    • Length (mm): 300
  12. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  13. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  14. DURAC Hydrometer (Hidrometer)
    Mulai

    Rp529.900

    DURAC Hydrometer (Hidrometer)
    atribut:
    • UNSPSC: 41113024
  15. Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
Daftar Harga hidrometer Terbaru October 2026
AS ONE Hydrometer Standard (Hidrometer)Rp889.900
Alla France HydrometerRp309.900
Ludwig Schneider Precision Hydrometer API GradeRp1.799.900
Ludwig Schneider Precision Hydrometer for SeawaterRp999.900
Ludwig Schneider Precision Hydrometers for Specific GravityRp999.900
Non Brand Hydrometer (Hidrometer)Rp81.900
Mitutoyo 543 Series ABS Digimatic Indicator ID-CX (Indikator Dial Stroke Panjang)Rp5.299.900
Alla France Hydrometer with ThermometerRp2.299.900
Alla France AlcoholmeterRp1.699.900
Ludwig Schneider HydrometerRp869.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)