Beli hi cupla di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO KOHKI HI Cupla Socket Male ThreadDeskripsi:From factory air line to pneumatic tool connection, available in various body materials, sizes and end configurations. Excellent durability.• An excellent general purpose coupling for connecting factory air supply to pneumatic tools.• Steel coupling is suitable for air. Brass or stainless steel is suitable for water. Note that fluid will come out from the plug when disconnected.• Critical structural parts of steel models are heat-treated for increased strength giving greater durability and resistance to wear.
- NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Male Screw Mounting (Kopler)atribut:
- Valve Structure: With valve
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Socket or Plug: socket
- Suitable fluid: Air
- Type of Connection: Female thread
- Dimensions d (mm): Φ26.5
- Material (Main Unit): Steel (chrome plating)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
- Operating Temperature Range (°C): -20~+80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Withstand Pressure (MPa): 2
- Withstand Pressure (kgf/cm²): 20
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- NITTO KOHKI Hi Coupler BL SF-BL Type (for Male Thread Mounting)atribut:
- Valve Structure: One-way opening / closing type
- Fluid: air
- Maximum Working Pressure: 1.5MPa
- Socket or Plug: socket
- Operating Temperature Range: -20 to +80℃
- Installation Shape: For male thread mounting
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Body Material: Steel (chrome plating)
- NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Female Thread Installation (Kopler)atribut:
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Valve Structure: With valve
- Socket or Plug: socket
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)atribut:
- Material: SUS 304
- Packing: NBR SG-720
- NITTO KOHKI NK Coupler Hose (Selang Angin / Selang PU)atribut:
- Valve Structure: One-way opening / closing type
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Fluid: air
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°С): -5 to +60
- Body Material: [Socket) Engineering Plastic (PBT, POM), [Plug) Steel (Chrome Plating)
- NITTO KOHKI Dustproof Cap for Hi-Coupler (Aksesori Kopler)atribut:
- Material: Resin (PVC)
- Compatible: Various sockets of Hi Coupler 20, 30, 40 type
- TRUSCO Number: 777-8465
- NITTO Coupler High (Kopler)Deskripsi:The body material, size, and mounting shape are standardized so that it can be used in a wide range of applications, from factory air piping to pneumatic tool hoses. Can be connected to the Nitto High Coupler series.atribut:
- Operating Temperature Range: -20 to 80 ° C
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
- Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Opposite Side Mounting Size: Rc1 / 8
- Fluid Used: air, water
- Compatible coupler: Nitto Koki High Coupler Series
- NITTO KOHKI Hi Coupler Socket (for Hose Mounting) (Kopler)atribut:
- Socket or Plug: socket
- Installation Shape: hose nipple
- Pressure resistance: 2.0MPa [20kgf/cm2)
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Valve Structure: With valve
- Body Material: Steel (chrome plating)
- Dimension D (mm): 26.5
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
- FLUKE External Vibration SensorDeskripsi:External Vibration Sensor for the 805 Vibration Meter. The Fluke 805ES is an external vibration sensor that is ideal in situations for which it is either difficult or impractical to use the onboard vibration sensor tip of the 805 Vibration Meter. The 805ES allows you to take measurements in crowded or hard-to-reach locations, behind machine guards or enclosures, or in out-of-reach places where it is difficult to apply sufficient manual pressure to the 805 Vibration Meter.atribut:
- Measurement Range: 7g pk (68.7m/s² pk)
- Frequency Range (cpm): 0 to 6000 (0 to 100Hz)
- Relay: 3A Form C 480 VAC
- Relay (Contacts) (DPDT): Normally open / closed
- Sensing element: Magnet
- Electrical connector: Screw terminals
- Cable input: 3/4-14 NPT
- Mounting Hole Size (mm): 6.4
- Screw terminal wire size: 24-14 AWG (0.2 - 2.5 mm²)
- Sensing geometry: Inertial element
- NITTO Coupler SP A Type (Kopler)atribut:
- Operating Temperature Range: -20 to 80 ° C
- Applicable coupler: Nitto Koki SP-A coupler series
- AST Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)atribut:
- Size (mm): 8.5x14
- NITTO KOHKI Quick Connect Coupling Cupla 280 Series for High Pressure (Kopler)atribut:
- Material: Special Steel
- Packing: NBR (SG-720)
- monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type SM 20 Coupler Connector Female Drat Male 1/4inchatribut:
- Drat Type: Female
Daftar Harga hi cupla Terbaru October 2026
| NITTO KOHKI HI Cupla Socket Male Thread | Rp289.900 |
| NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Male Screw Mounting (Kopler) | Rp86.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla Ace (Kopler) | Rp119.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| NITTO KOHKI Hi Coupler BL SF-BL Type (for Male Thread Mounting) | Rp149.900 |
| NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Female Thread Installation (Kopler) | Rp86.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp10.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Micro Cupla (Kopler) | Rp31.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler) | Rp119.900 |
| NITTO KOHKI NK Coupler Hose (Selang Angin / Selang PU) | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/btP102828425-3.jpg)
/P101003201-1.jpg)
/P101003203-1.jpg)
/P102830800-1.jpg)
/iqP102828674-3.jpg)
/biP101000414-14.jpg)
/5tP101003209-2.jpg)
/5oP101003204-2.jpg)
/P102835300-1.jpg)
/P102834541-1.jpg)
/kvP106569751-1.jpg)
%20(Kopler)/P102828452-1.jpg)

/asP106578388-1.jpg)
/ogP105574880-4.jpg)
/fgP109110556-1.jpg)
/P101003185-1.jpg)

/64P107619220-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)