NITTO KOHKI NK Coupler Hose (Selang Angin / Selang PU)

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Valve StructureOne-way opening / closing type
Material (Seal)Nitrile rubber
Fluidair
Maximum Working Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°С)-5 to +60
Body Material[Socket) Engineering Plastic (PBT, POM), [Plug) Steel (Chrome Plating)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Urethane hose as standard on high coupler ace (socket). .Smooth piping with one touch connection.UseableFor low pressure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait