Beli hexbit socket tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metricatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
- Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inchatribut:
- Socket Type: Socket Bit
- Finish/Coating: Chrome Plated
- Bit Type: Hexagon
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Vessel Socket Bit (Mata Obeng)Deskripsi:Socket Bit for Hex screw
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Starbit Socket Set 1/2inch (Mata Sock L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET STAR SOCKET BIT (SM) 09 PCS merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintang dengan berbagai macam ukuran.Content produk : 9 PCS 1/2" DR. Starbit Socket : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60material produk : Chrome VanadiumDimensi produk : T20mm T27mm T30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Driver(inch): 1/2
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric 3atribut:
- Dimension A (mm): 17.9
- Dimension B (mm): 13.8
- Dimension C (mm): 18
- Dimension L (mm): 48
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Mata Soket Bit Mur HexDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO Socket, Socket 3/8inch DR 12 PT (Mata Shock) withatribut:
- Dimension 3 (mm): 10
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga hexbit socket tekiro Terbaru April 2026
| TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) | Rp39.900 |
| JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric | Rp21.900 |
| TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L) | Rp639.900 |
| Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inch | Rp64.900 |
| JTC Hex Socket Bit Set (Mata Sock L) | Rp379.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| Vessel Socket Bit (Mata Obeng) | Rp12.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| TEKIRO Starbit Socket Set 1/2inch (Mata Sock L Bintang) | Rp479.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9eP101000338-4.jpg)
%20Metric/p9P101534909-2.jpg)
/q7P101003943-2.jpg)

/P101534886-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/jxP102039717-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/q5P101003941-3.jpg)
/94P101000328-7.jpg)

/P101000424-1.jpg)
%20Metric%203/pgP101534916-7.jpg)
/93P101000327-7.jpg)

/9pP101000349-8.jpg)

/92P101000326-7.jpg)
/P102066232-6.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)