JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric 3

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp45.900 - Rp50.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)17.9
Dimension B (mm)13.8
Dimension C (mm)18
Dimension L (mm)48
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk