Beli hex key tekiro inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ELORA Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp549.900

    ELORA Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    atribut:
    • Size (inch): 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
    • Material: Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242
  2. TEKIRO Kunci L Bintang
    Mulai

    Rp54.900

    TEKIRO Kunci L Bintang
    Deskripsi:
    TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
  3. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (inch): 5/64 - 3/8
    • Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
  4. ELORA Hex Key Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp619.900

    ELORA Hex Key Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    - in plastic holder- nickel plated
    atribut:
    • Size (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Material: Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242
  5. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  6. TEKIRO Kunci L Bintang
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Kunci L Bintang
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  7. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    93% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  8. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp9.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  9. AZ Instrument DO Meter 840 Series
    Mulai

    Rp7.699.900

    AZ Instrument DO Meter 840 Series
    Deskripsi:
    Welcome to check the Features, Application, Specification, YouTube, Operation manual and CE Certificate of 8403 AZ Handheld Digital Dissolved Oxygen Meter with Memory FunctionApplication of 8403 AZ Dissolved Oxygen Detector: The portable 8403 AZ DO meter can measure the value of Dissolved Oxygen with unit of % or ppm or mg/l in liquid, which had been widely operation in the Water Quality Testing applications. It has the big LCD which can display the D.O. (Dissolved Oxygen) value and the temperature. The salinity and barometric pressure could affect the DO measuring accuracy, and that could be adjustable in 8403 AZ Digital DO Device, which could help user to get the accurate Dissolved Oxygen value. The 8403 AZ Digital DO Device can calibrate easily in the ventilation environment, welcome to refer the DO calibration procedure video from the following YouTube link. The measuring Dissolved Oxygen data could transmit to the 9680 IrDA Printer to printout. The 8403 AZ Dissolved Oxygen Meter could link to PC via USB cable to capture the on-line data, and display the Dissolved Oxygen readings with real-time output. User can retrieve file, save the data for operating data analysis, record statistics. Versatile functions according different purposes. The 8403 AZ Digital DO Device could be the best Water Quality tester for all professional measuring purposes, including the LAB, water treatment business, Aquaculture, Aqua farm, swimming pool or other related industry. The 8403 AZ Dissolved Oxygen Detector was being designed and manufactured by AZ Instrument, a well experienced manufacturer for Environmental Measuring Instrument.
    atribut:
    • DO Measuring Range: 0~19.99 (in ppm or mg/l)
    • DO Accuracy: ±1.5% F.S (in ppm or mg/l)
    • DO Resolution: 0.01 (in ppm or mg/l)
    • Barometric Pressure Resolution (mmHg/Kpa): 1/0.1
    • Barometric Pressure Adjustable Range (mmHg/Kpa): 500~1499/66.6~199.9
    • Coefficient of membrane: Adjustable
    • LCD Size (mm): (L) 44x26 (W)
    • Manual Compensation: Included
    • Operating Temperature (°C): 0~50
    • Salinity Resolution (ppt): 0.1
    • Temperature Accuracy (°C): ±0.3
    • Temperature Measurement Range (°C): 0~50.0
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
  10. ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp6.699.900

    ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Set Contents:1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4 Inch
  11. ELORA Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    ELORA Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    - with precise and well readable preset-scale in mm graduation- right-handed roll- jaw set at 22,5°- head fine grounded, chrome plated
  12. ELORA VDE Socket Set
    Mulai

    Rp26.999.900

    ELORA VDE Socket Set
    Deskripsi:
    - 13 pcs.- in red plastic box with 2-colour-plastic inlay- 2-colour-multilayer insulation (yellow, red) for easy identification of insulation damages- ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
    atribut:
    • Set Contents: VDE Sockets 971 - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm - VDE Reversible Ratchet 972 - Extension Bar - 974-125, 250 - T-Handle 973 - VDE-Screwdriver - 900-IS 12508
  13. ELORA VDE
    Mulai

    Rp13.999.900

    ELORA VDE
    atribut:
    • Set Content: VDE Voltage Tester 566-150 VDE Snipe Nose Plier with handle insulation 930-205 VDE Universal Side Cutter with handle insulation 950-160 VDE Combination Plier with handle insulation 960-185 VDE Wire stripper with handle insulation 970-160 VDE Screwdriver,
  14. ELORA Waterpump Plier
    Mulai

    Rp709.900

    ELORA Waterpump Plier
    Deskripsi:
    - box joint- self-locking due to gripping surfaces staggered in reverse order- teeth inductive hardened, trap protection- ELORA-No. 132-190 adjustable in 6
  15. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  16. TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set
    Deskripsi:
    Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10-T50
  17. Vertex Angle-Fixed Milling Vise
    Mulai

    Rp5.399.900

    Vertex Angle-Fixed Milling Vise
    Deskripsi:
    The enclosed lead screw and sliding surface are harden and ground.Highest clamping power. Its very accurate and durable.This Vise is so designed that the horizontal Force generated by tightening the handle pushes the semisphere within the movable jaw and thus thrusts the movable jaw downward - angle lock feature.There fore, the workpiece does not lift, even if it is held at the top of the jaw plates.Four setting positions of the jaw plates are available, widening the jaw plates opening.ACCURACY WITHIN 0.02mm.Mini order quantity : 3 sets for same height by request.In order to ensure the accurence when using it better that dont put swivel base together.
  18. Hioki Resistance Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Hioki Resistance Meter
    Deskripsi:
    Hioki RM3544 menawarkan kemampuan untuk membandingkan nilai terukur dengan ambang batas atas dan bawah yang ditentukan pengguna, dan kemudian menampilkan dan mengeluarkan keputusan komparatif.Selain memberi tahu pengguna tentang hasil menggunakan LED on-board dan nada audio, keputusan juga dapat dikeluarkan melalui terminal input/output eksternal ke kontrol relai dan sistem PLC, menjadikan instrumen ini ideal untuk jalur produksi dan inspeksi.
Daftar Harga hex key tekiro inch Terbaru March 2026
ELORA Hex Key Long Arm Set (Kunci L)Rp549.900
TEKIRO Kunci L BintangRp54.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Rp169.900
ELORA Hex Key Ball Point Extra Long Arm Set (Kunci L)Rp849.900
ELORA Hex Key Set (Kunci L)Rp619.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Rp139.900
TEKIRO Kunci L BintangRp229.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp189.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Rp9.900
AZ Instrument DO Meter 840 SeriesRp7.699.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)