Beli hex bit socket impact di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Bit Magnetic Hexagon NutDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Vessel Socket Bit (Mata Obeng)Deskripsi:Socket Bit for Hex screw
- NAC Driver SocketDeskripsi:-Special steel with high durability is used for tightening with impact wrench.atribut:
- Insertion Dimension: 6.35mm
- TRUSCO Impact Hex Bit SocketDeskripsi:-Powerful type hexagonal socket that uses dedicated high strength material on the bit.-Pin, O-ringatribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Total Length: 60mm
- Accessories: Pin, O-ring
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metricatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO 1/2inch Dr. Hex Bit SocketDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. HEx BIT SOCKET H6x150 MM / HEx BIT SOCKET / TOOLSatribut:
- Dimension 1 (mm): 110
- Dimension 2 (mm): 13
- Square Drive Size (mm): 13
- Outer Diameter (mm): 22
- Size (mm): H6x150
- Length (mm): 110
- Dimension 3 (mm): 22
- Vessel Bit PhilipsDeskripsi:For assembly work focusing on workabilityHexagonal shape with the width across flats of 5mm is also suited for electric drivers
- NAC Mata Obeng Sok MPDeskripsi:-Thanks to a magnet fixed on the socket, prevents bolt/nut from dropping and improving greatly the work efficiency.
- monotaro.id Sekrup Roofing HalusDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- KYOTO TOOL (KTC) Telescopic ScrewdriverDeskripsi:As the shaft length expands and contracts to 230mm and 290mm, one driver can play two roles.-Compatible with vehicles where the headlight optical axis adjustment screw can be driven with a Phillips No.2 screwdriver. -Because the shaft length is 230mm and 290mm, it can be used as a double driver. -A long type with a shaft length of 290mm can be used with large headlights that have an adjustment screw in a recessed position. When the shaft is shortened, the total length is 340mm, and it can be stored in a portable case. -Because the shaft diameter is φ5mm, it is compatible with vehicles with narrow service holes for headlight optical axis adjustment. *The shaft is a non-penetrating type. *There is no magnet on the tip. * Some imported vehicles are not applicable due to the use of special screw shapes.atribut:
- Type: No. 2 Plus
- Dimensions d (mm): 39
- Dimension S (mm): 6.3
- Dimension L (mm): 340/400
- Dimension E (mm): 230-290
- STAHLWILLE 1/2inch Screwdriver Socketatribut:
- Tip Style: RIBE
- Ratchet Drive Size (inch): Square Drive 1/2
- Blade Length (mm): 25
- Finish: Chrome-plated Finish
- Individual/Set: Individual Tools
- Overall Length (mm): 39-74
Daftar Harga hex bit socket impact Terbaru January 2026
| JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket)Extra Long Metric | Rp96.900 |
| TEKIRO Bit Magnetic Hexagon Nut | Rp67.900 |
| Vessel Socket Bit (Mata Obeng) | Rp12.900 |
| NAC Driver Socket | Rp129.900 |
| JTC Impact Hex Socket | Rp92.900 |
| TRUSCO Impact Hex Bit Socket | Rp159.900 |
| TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt | Rp239.900 |
| TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) | Rp37.900 |
| MAXPOWER Bit Socket Deep Hexagon 1/2 Inch | Rp26.900 |
| JTC Dr. 6Pt Socket (Mata Socket) | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































Extra%20Long%20Metric/P101534923-1.jpg)

/jxP102039717-2.jpg)




/9eP101000338-4.jpg)

/P101532882-1.jpg)
%20Metric/P101534909-1.jpg)


%20(Pack)/nnP105064851-4.jpg)



%20Telescopic%20Screwdriver/hpP107329637-1.jpg)

/dpP103639493-2.jpg)