STAHLWILLE 1/2inch Screwdriver Socket

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp499.900
Spesifikasi
Tip StyleRIBE
Ratchet Drive Size (inch)Square Drive 1/2
Blade Length (mm)25
FinishChrome-plated Finish
Individual/SetIndividual Tools
Overall Length (mm)39-74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait